140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右の耳紐の1組です。
材質ポリプロピレン繊維など トラスコ品番106-7128 適合機種SC-18BVRA他 質量(g)7 アズワン品番64-5038-86
1組
399 税込439
当日出荷

左右の耳紐の1組です。
材質ポリプロピレン繊維など トラスコ品番106-7129 適合機種SC-17BVRA(S)他 質量(g)5 アズワン品番64-5038-87
1組
399 税込439
当日出荷

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
1個
239 税込263
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付 材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂 サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)ケーブル コネクタ
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級IP67
1個ほか
149 税込164
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下 質量(g)150 径(Φmm)8 自然長(mm)840 最大長(mm)1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明 エスコ品番EA920SC-5B 種別洗浄液 質量(g)363 タイプ洗浄液 感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7056mL 危険物の性状非水溶性
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷


1台
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
1個
55,100 税込60,610
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)



1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Galaxy A22 5G (SC-56B) 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

エッジの効いたデザインが美しいカーボン調耐衝撃ケース こだわりの設計でボタンやカメラ周囲まで細かく保護 角に衝撃を吸収するエアクッションを採用 柔軟性があるため手に馴染んでしっかり握れる
タイプケース型 対応機種Galaxy S21 5G SC-51B/SCG09 特性耐衝撃
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Samsung Galaxy A52 5G SC-53B 取付方式シリコン吸着 枚数1枚 特性指紋防止/反射防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Samsung Galaxy A22 5G (SC-56B) 取付方式シリコン吸着 特性反射防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Galaxy A22 5G (SC-56B) 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

超硬度10H表面強化ガラスと本革のような風合いの高級感あふれる手帳ケースのセット
タイプ手帳型 対応機種Galaxy A52 5G SC-53B 特性超硬度10H表面強化ガラス
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Samsung Galaxy A22 5G (SC-56B) 取付方式シリコン吸着 枚数1枚 特性指紋防止/反射防止
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

本革のような風合いのレザーと丁寧な縫製が格調高さを醸し出すフラップケース/便利なカード収納(2枚)+大型ポケット/ピタッと固定できるマグネット仕様/インナーケースにはスリム&軽量さが特徴のPC素材を採用
タイプケース型 対応機種Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 特性便利なカード収納(2枚)+大型ポケット、マグネット仕様
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬度10H表面強化ガラスと高い柔軟性で衝撃を吸収するクリアケース、大切なカメラを保護するアルミレンズカバーのセット
クリア 対応機種Galaxy S21 Ultra 5G 特性超硬度10H表面強化ガラス/衝撃吸収クリアケース/大切なカメラを保護するアルミレンズカバー
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Galaxy A22 5G (SC-56B) 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

超硬度10H表面強化ガラスと本革のような風合いの高級感あふれる手帳ケースのセット
ブラック タイプ手帳型 対応機種Galaxy S21 5G SC-51B/SCG09
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Galaxy A22 5G (SC-56B) 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性のぞき見防止180度
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エッジの効いたデザインが美しいカーボン調耐衝撃ケースと本革のような風合いの高級感あふれる手帳ケースのセット
対応機種Galaxy S21 5G SC-51B/SCG09 特性耐衝撃
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

超硬度10H表面強化ガラスと本革のような風合いの高級感あふれる手帳ケース、大切なカメラを保護するアルミレンズカバーのセット
ブラック タイプ手帳型 対応機種Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 特性超硬度10H表面強化ガラス、レンズカバーセット
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)