32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176 刃渡り(mm)65 板厚(mm)1.8
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット
切れ味シャープでオフィスの定番です。
トラスコ品番197-1118 材質刃:ハイカーボンステンレス、グリップ:ABS樹脂・TPE 全長(mm)176 刃長(mm)65 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷

刃の両面にフッ素樹脂をコーティングしていますので、粘着テープ・のりなどがベタつきません。ガムテープやセロテープなどを続けて何度も切っても、さらりとした切れ味が持続します。荷造りや工作用に便利な鋏です。また、コーティングによって汚れやサビへの耐久性もUPしました。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)176 刃渡り(mm)65 ブルー 仕様左右対称イージーグリップ、キャップ付き 材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、キャップ:PP 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-83 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
当日出荷

1本
8,298 税込9,128
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

プラス ステンレスペーパーナイフ165PKは毎日使う道具としての使いやすさを基本テーマに、品質と機能を追求して開発されたPLUSの文具です。オフィスでもご家庭でも、切れ味の良いペーパーナイフが一本あると非常に便利です。大量の郵便物の開封作業が必要なオフィスではペーパーナイフが必須アイテムとなります。ペン立てにもすっきり収まるスタイリッシュな外観です。刃先端部についた「ギザ刃」により、紙の切りはじめがすべらず、シャープに切ることができます。封筒を開封するときには、「ギザ刃」部分を使うと切りやすく便利です。ペーパーナイフの直接指に触れる本体ハンドル部分にはこだわりの素材を使いました。リングにエラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)を採用したタイプは長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。廃棄時には分別できます。先端は非常に鋭利な仕上げですのでご注意ください。
長さ(mm)165 材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼 刃先形状ギザ刃 刃部加工ギザ刃 繰り返し・詰め替え対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165 仕様フッ素樹脂加工 材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4 刃部加工フッ素コート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィットカット Fitcut ジャストグリップ鋏は操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。スリムが刃先でより細かな作業に適します。
長さ(mm)182 刃渡り(mm)65 ホワイト/ブルー 仕様左右非対称ジャストグリップ 材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-84 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
1個
369 税込406
当日出荷

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS 種類リジッドタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184 刃渡り(mm)65 ホワイト/ブルー 仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付、フッ素コート 材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET 板厚(mm)1.8 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184 刃渡り(mm)65 ホワイト/ピンク 仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付 材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET 板厚(mm)1.8 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンコーテクノアスファルトケミカル
マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックに
セット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本 主材質エポキシアクリレート樹脂
1個(165mL×1本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

大東精工コレット
レゴ社ERコレットと共通使用可能です。スプリングコレットはアルプスツール社製
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~-0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)高速チップソー切断機
ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁
質量(kg)4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430 切断能力(mm) 角(90°)45×45 切断能力(mm) 丸(90°)Φ54 切断能力(mm) 角(45°)40×40 切断能力(mm) 丸(45°)Φ40 切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

適合試験管(Φmm)16.5 立て数(本)72 材質スチール(ポリコーティング) 寸法(mm)265×134×105 棚板高さ(mm)75 配列6×12 松吉医科器械コード10-2850-12
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。 材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂 全長(mm)165 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)90 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 先端長(mm)30 アズワン品番64-3670-05
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B 適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用 刃厚(mm)1.85 適合材鉄、ステンレス
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E 出力(W)400 取付方式横形(脚付) 電圧(V)100/200 電源単相 外被構造開放保護形 アズワン品番65-3900-59 極数(P)4
1台
49,600 税込54,560
翌日出荷

3色のカラーバリエーションで、色分けして効率的に収納物を管理できます。積み重ねできますので保管時も場所を取りません。アSC-140はトレー内を8分割、SC-280は4分割できます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アスファルトケミカル ASC-165用別売ミキシングノズルです。
1個(4本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
539 税込593
5日以内出荷

CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC125) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)