243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)






VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形 ベルト高さ(mm)11 ベルト上幅(mm)22.7 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Cリング
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
1個ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N 高さ(mm)20.7 アズワン品番62-2941-89 直径(mm)6.99 サンプル量(mL)4.2
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N 高さ(mm)17.12 アズワン品番62-2941-88 直径(mm)9.55 サンプル量(mL)3.8
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

中央精機ゴニオステージ 40×40
エコ商品
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモトSUS製止め金
エコ商品
材質ステンレス 板厚t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルックフィールドフック式スピンドル
用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N 高さ(mm)8.64 アズワン品番62-2941-87 直径(mm)8.74 サンプル量(mL)2.1
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

30kgまで荷物が積める、タフなビジネスモデル。
用途お仕事等 M.XRシルバー
1台
188,900 税込207,790
11日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷

適合車種PIAGGIO、VESPA 946 (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
25,980 税込28,578
36日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77 アズワン品番62-2942-03
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N 高さ(mm)8.64 アズワン品番62-2941-90 直径(mm)8.74 サンプル量(mL)2.1
1個
439,800 税込483,780
60日以内出荷

SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。
仕様せん断速度(1/s):1.32N 高さ(mm)31.72 アズワン品番62-2941-66 直径(mm)17.48 サンプル量(mL)8
1個
439,800 税込483,780
60日以内出荷

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
1個
8,460 税込9,306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1071種類の商品があります)

高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

をくだ屋技研サントカー 低床式
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60 車体質量(kg)73 フォーク外幅W1(mm)685 フォーク内幅W2(mm)385 全高H3(mm)1170 フォーク長さL1(mm)1220 全長L4(mm)1600 フォーク長さL2(mm)1100 フォーク長さL3(mm)940
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Festo プッシュインキャップ QSC-4-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズ: 100 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:10mm●コード番号:202-3197 アズワン品番65-8030-78
1袋(100個)
32,809 税込36,090
欠品中

1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷