器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
定格DC24V・2A
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理樹脂(POM)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)330
タイプ折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
材質PPS
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSC
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 12mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(550個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。オーガニックバナナの茎からとったバナナ繊維を5%使用した厚口タイプです。案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。
材質カラー素材紙(アップサイクル素材)
サイズA4
紙厚(mm)約0.17
坪量(g/m2)100程度
RoHS指令(10物質対応)対応
用紙寸法(mm)210×297
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
1袋(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-
形状めがね
色アクア(水色)
ケーブル長(m)3
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
RoHS指令(10物質対応)対応
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-
形状めがね
色アクア(水色)
ケーブル長(m)3
コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
11日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 122 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC5
出力電流(A)最大:0.25
最大出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC12
出力電流(A)最大:0.25
最大出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
シース色紫
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50/125
伝播モードマルチモード
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
シース色紫
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50/125
伝播モードマルチモード
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RE1C001UN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SC-75●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -10 V, +10 V●幅 : 0.9mm●高さ : 0.8mm●NチャンネルMOSFET(ショットキーダイオード付)●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ