カテゴリ
- バイク部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- タクミナ(2)
- 千代田通商(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- POSH Faith(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
- SBS(1)
- ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
「sc1-6f」の検索結果

サイホン止めチャッキ弁
タクミナ(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。材質(本体)PVC設定圧力(MPa)標準0.15
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から72日以内出荷JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
ワイドワットウインカーリレー
POSH Faith(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
タッチコネクターファイブスピードコントローラα
千代田通商(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキディスク
brembo¥12,495税込¥13,7451箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP