ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
材質S45C
仕上黒染
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
規格Dsub9P-Dsub9P、クロス、3m
対応機種KCL-2000、FLI-2010、LST-2010
コード203770
アズワン品番65-0574-60
1本
¥26,100
税込¥28,710
21日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●タイマータイプ : ウォッチドッグ●パッケージタイプ : SOT-323●内部タイマー数 : 1●ピン数 : 5●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●長さ : 2.2mm●ウォッチドッグタイマ●STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色レッド
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色シアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色マゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色シアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色マゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色グレー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色イエロー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色イエロー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
タイプ即用式(傾斜搭載不可)
産業機械用フューエルエレメントです。
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色マッドブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色ブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色フォトブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色マッドブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)45
寸法D(Φmm)8
ホース内径(Φmm)6.3
ねじ径MM14×1.5
最大圧力(bar)450
寸法A(Φmm)8
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)38.5
寸法D(Φmm)14
ホース内径(Φmm)9.5
ねじ径MM22×1.5
最大圧力(bar)385
寸法A(Φmm)14
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)34.5
寸法D(Φmm)16
ホース内径(Φmm)12.7
ねじ径MM24×1.5
最大圧力(bar)345
寸法A(Φmm)16
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)34.5
寸法D(Φmm)15
ホース内径(Φmm)12.7
ねじ径MM22×1.5
最大圧力(bar)345
寸法A(Φmm)15
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)45
寸法D(Φmm)10
ホース内径(Φmm)6.3
ねじ径MM18×1.5
最大圧力(bar)450
寸法A(Φmm)10
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)38.5
寸法D(Φmm)12
ホース内径(Φmm)9.5
ねじ径MM18×1.5
最大圧力(bar)385
寸法A(Φmm)12
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:ニッケル合金。
材種1710
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:チタン合金。
材種1745
UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30
タイプサイリスタ:SCRモジュール
ピン数(ピン)7
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
最大ゲートトリガー電流(mA)150
繰返しピーク逆方向電圧(V)1600
最大ゲートトリガー電圧(V)2.5
定格平均オン電流(A)190
最大保持電流(mA)200
サージ電流レーティング(kA)6.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)
型式SC
外径D(Φmm)200
部品番号AC4720-E1
軸径d(Φmm)160
幅b(mm)15
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)16dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)200
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)2.9
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)16dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量10μF
漏れ電流(μA)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)500
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)2.9
1セット(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ