シンプル・北欧スタイルの小物収納バスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。ミニサイズのメッシュバスケット。
洗剤や消耗品のストック入れ、化粧品、ケア用品などの小物収納に。持ち手付きで持ち運び楽々。
材質ポリプロピレン
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×306×136
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
容量(L)600
外寸(mm)1218×690×1069、バー:1280
内寸(mm)1089×590×844
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー高さ(mm)790
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質PE
容量(L)700
外寸(mm)1418×670×1067、バー:1574
内寸(mm)1281×569×844
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー高さ(mm)685
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
材質ポリエチレン
特性弾力性
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×798
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
こんなお得な商品も!

カードケース 軟質
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)0.38
ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。
基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類その他
材質(本体)リン青銅
仕上処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
¥519
税込¥571
当日出荷
自宅で手軽にチョコファウンテンが楽しめます。
タワーから流れるチョコレートシロップにフルーツ等、お好みのものをつけてお楽しみください。
親子や友達とのホームパーティーにオススメ。
電気を使わないので安全。
チョコレートシロップ専用。
付属品専用フォーク2本
材質本体・タワー部・皿部樹脂部:ポリプロピレン、ラセン部:AS樹脂
質量(g)約250(電池セット時:約455)
電源DC6V(単二電池4本使用)※電池別売
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×195
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去
トラスコ品番809-4703
適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE
質量(g)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。
材質樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約470×約240
最大積載荷重(kg)15
太いパイプを採用した丈夫なリアバスケット。大容量の約40L。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250
最大積載荷重(kg)15
食器類、シンク、お風呂、サッシとマルチに使えるクロスで、これ1本で簡単キレイにします。使い捨てシートだから、衛生面でも安心です。キッチンペーパーのように薄いのでつまみ洗いがし易く、ザラザラのスクラブ加工で油汚れもしっかり落とします。洗剤をつけて揉めばしっかりと泡立ちます。表面のエンボス加工が頑固な汚れもスッキリと落とし、金属たわしでは傷つけてしまいそうな箇所でも安心してお使いいただけます。BOX形状で1枚ずつ取り出せるので、片手でお取りいただけます。
寸法(mm)200×150
質量(g)1枚:1.5 / 20枚:30
トリマーEWT-450N用カーボンブラシです。トリマーEWT-450N用交換部品です。
用途トリマー用交換部品。
1セット(2個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
色黒
サイズベンリィ専用
主な適合車種ベンリィ50/110、ベンリィPRO50/110
1個
¥2,498
税込¥2,748
13日以内出荷
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。
トラスコ品番510-6964
有効長(mm)150
刃厚(mm)2
シャンク形状SDS
刃径(mm)22
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
雨の日と音楽をモチーフにした「Happy days」シリーズのプレート。楽しい音符のデザインに、可愛らしいてるてる坊主がポイントです。
材質磁器
形状丸皿
直径(Φmm)160
高さ(mm)20
食器の種類洋食器
1枚
¥759
税込¥835
5日以内出荷
雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。可愛らしいてるてる坊主がポイント。内ポケット付きで便利。
仕様●本体サイズ:幅30×奥行7×高さ33.5cm●本体重量:173g●個装サイズ:幅30×奥行7×高さ33cm●個装重量:174g●材質●▼綿●生産国:中国
アズワン品番65-8913-94
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
雨の日と音楽をモチーフにした「Happy days」シリーズのマグカップ。楽しい音符のデザインに、可愛らしいてるてる坊主がポイントです。
材質磁器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約10.7×7.7×9
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
アルミ製パウダーコーティングケース付き
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
仕様差込:SDSシャンク
使用条件回転+振動
通学・通勤に最適なワイドタイプ!
ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る!
レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!
材質スチール
付属品取付金具
幅(mm)440
高さ(mm)220
奥行(mm)300
最大積載荷重(kg)3
大型スムースイン大容量フロントバスケット。
大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。
材質樹脂
幅(mm)390
高さ(mm)240
奥行(mm)350
容量(L)約24
最大積載荷重(kg)3
雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。可愛らしいてるてる坊主がポイント。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様●本体サイズ:幅30×奥行10×高さ27cm●本体重量:46g●個装サイズ:幅15×奥行12.5×高さ3cm●個装重量:47g●材質●▼ポリエステル●生産国:中国
アズワン品番65-8913-95
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。可愛らしいてるてる坊主がポイント。サイドは五線譜です。
仕様●本体サイズ:幅21.5×奥行7×高さ4.5cm●本体重量:71g●個装サイズ:幅21.5×奥行7×高さ4.5cm●個装重量:72g●材質●▼PVC●生産国:中国
アズワン品番65-8913-96
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
通学・通勤に最適な頑丈設計!
ステンレス製でサビに強い!
ヘコミに強い頑丈設計なので安心!
材質ステンレス
色シルバー
付属品取付金具
幅(mm)420
高さ(mm)220
奥行(mm)295
最大積載荷重(kg)3
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
使用条件回転+振動
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495
最大揚程(m)10
電源(単相/V)200(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2
吐出口径40mm×1 通気口40mm×1
適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器
流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4
耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
身の回りの携帯用品の収納に便利です。
ジッパー付きで中身がこぼれません。
内側ポケット2個、外側ポケット4個付いています。
用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。
材質ポリエステル
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転
管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)
耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495
質量(kg)32
起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動
空気容積(L)50
仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
適合用途充電/データ転送
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。
材質砥材:アルミナ砥粒
砥材アルミナ砥粒
RoHS指令(10物質対応)対応
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm
電源AC100V 50/60Hz
清浄度ISOクラス6(クラス1000)
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
関連キーワード
1
2
3
次へ