324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 質量(kg)5.28(kg/2.5m) 長さ(m)2.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
用途100V/200V対応。ガス火/IH対応 材質ステンレス(NSSC180) 板厚(mm)1.5
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)22.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)21 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)25 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)29 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)22 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)26 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)21.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)20 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)23 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)24.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)23.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)20.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)27 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)28 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷


1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅5×奥行5.2×高さ5.9cm●本体重量:128g●個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ6.5cm●個装重量:138g●材質●▼レジン、ステンレス●デザイン:サリー●生産国:中国 アズワン品番65-8915-07 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅3.4~3.8×奥行1.4~2×高さ28cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅19.8×奥行2.4×高さ35cm●個装重量:100g●材質●▼レジン、ABS樹脂 アズワン品番65-8915-03
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

セトクラフトソーラーライト
太陽の光をためて暗くなると自動で明かりを灯してくれます。
仕様●本体サイズ:幅17.2×奥行11.7×高さ21.8cm●本体重量:830g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1070g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:プーさん●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付き アズワン品番65-8914-97
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

フチに座るキャクラターたちがとっても可愛い傘立て。5~7本の傘が収納できます。
仕様●本体サイズ:幅25×奥行28×高さ42cm●本体重量:3150g●個装サイズ:幅29×奥行32.5×高さ48.5cm●個装重量:3680g●材質●▼レジン●デザイン:プー&ピグレット●生産国:中国 アズワン品番65-8915-06
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

。机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅7.4×奥行15.1×高さ10.3cm●本体重量:732g●個装サイズ:幅20.5×奥行11.5×高さ14.7cm●個装重量:830g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国 アズワン品番65-8915-12 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

。机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅5.2×奥行5×高さ4.8cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ5.5cm●個装重量:110g●材質●▼レジン、ステンレス●デザイン:マイク●生産国:中国 アズワン品番65-8915-08 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷


机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅4.1×奥行7.1×高さ5.6cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅4.2×奥行8.5×高さ6.5cm●個装重量:114g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:マイク●生産国:中国 アズワン品番65-8915-10 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。縦横どちらでも使用できます。
仕様●本体サイズ:幅9.7×奥行10.3×高さ10.4cm●本体重量:400g●個装サイズ:幅14×奥行14×高さ14.5cm●個装重量:500g●材質●▼レジン●生産国:中国 アズワン品番65-8915-11
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

お城へ急ぐ白うさぎがモチーフ。
仕様●本体サイズ:幅9.2×奥行7.7×高さ9.2cm●本体重量:200g●個装サイズ:幅12.9×奥行11×高さ13.4cm●個装重量:270g●材質●▼レジン●仕様:LR44ボタン電池1本使用●生産国:中国 アズワン品番65-8915-19
1個
3,498 税込3,848
取扱い終了

机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅14.5×奥行8.6×高さ10cm●個装サイズ:幅19.8×奥行12.8×高さ14cm●個装重量:1170g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国 アズワン品番65-8915-04 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

ストーリーを彷彿させるようなスマホスタンド。縦横どちらでも置くことができます。
仕様●本体サイズ:幅11×奥行9.6×高さ11.5cm●本体重量:342g●個装サイズ:幅15×奥行13×高さ15.4cm●個装重量:436g●材質●▼レジン●生産国:中国 アズワン品番65-8915-18
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セトクラフトソーラーライト
太陽の光をためて暗くなると自動で明かりを灯してくれます。
仕様●本体サイズ:幅17.3×奥行14.7×高さ21.7cm●本体重量:1060g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1300g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:ミッキー●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付き●生産国:中国 アズワン品番65-8914-95
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

関連キーワード