29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。 セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

サン電子(PC)SE220
エコ商品
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
28,980 税込31,878
欠品中

トーコネ(東洋コネクター)コネクター付ケーブル
エコ商品
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ASE2204
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

サン電子(PC)SE220SET1
エコ商品
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。 SE220 ACアダプターセットモデル
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷


仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:3NC 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリード間隔 = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド℃サージ電圧 = 28 V dc @ +125 ℃, 46 V dc @ +85 ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
869 税込956
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)16dc シリーズTPS 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)4.4
1セット(400個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)16dc シリーズTPS 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4
1セット(400個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷

仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)35dc シリーズ2917 静電容量22μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)200 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷


仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)10dc シリーズTPS 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
689 税込758
7日以内出荷


仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 保証期間5年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 保証期間3年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。SE220 ACアダプターセットモデル。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 保証期間3年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 保証期間5年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ20 材質(シール)EPDM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ 付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 材質ヒートシンク: アルミニウム製 質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 消費電力(W)TDP:220 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大静圧(mmH2O)1.82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く) 騒音レベル(dB(A))最大:24.8 サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く) ケーブル長(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM)55.2 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語)
エコ商品
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール 材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(14枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語)
エコ商品
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール 材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(14枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:1 A dc, 4.2 A ac 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:52.8mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

本製品は以下型番のパック商品、N8100-2994Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(標準):4000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●メインメモリ(最大):64000MB●筐体:タワー●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB 周波数2.60 GHz 最大消費電力(W)207 チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):64000MB●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400 周波数2.60 GHz 最大消費電力(W)242 チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
979,800 税込1,077,780
8日以内出荷