14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V
エコ商品
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
翌々日出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ20 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ30 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ10 材質(シール)FKM 管接続口径1/8 ねじの種類G 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

三菱電機配電用変圧器 油入自冷式
エコ商品
仕様連続定格 定格連続定格 温度上昇油:60K、巻線:65K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
89日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ 4MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●1ワード当たりのビット数 8bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷