スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)99×70
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
質量(g)250
幅(mm)70
最大吐出圧力(MPa)0.4
使用温度(℃)0~40
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
規格アサバ・サクシヨンフイルター
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB)
図解NoMBW22GP-M 付属品部品_No.6、GS17EHR 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、MKW110-KC 付属品部品_No.13、MS160EMM 付属品部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 付属品部品_No.12、MS170EC-M H 付属品部品_No.10、MKW110-MC 付属品部品_No.13、MKW1413MD 付属品部品_No.16、MKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.12、MBW22GP 付属品部品_No.6、MBW35GP-K 付属品部品_No.2、MSW-70-K 付属品部品_No.6、MKW1010MD 付属品部品_No.15、MS170ECM-R 付属品部品_No.10、MSW-71-M 付属品部品_No.9、MS171EMM 付属品部品_No.6、MKW22GP 付属品部品_No.5、MSW-71-K 付属品部品_No.9、SF22GW ホース部品_No.15、MS170ECH-R 付属品部品_No.10、SF22GW-I ホース部品_No.15、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.9、MBW270E-M 付属品部品_No.3、MS171EMK 付属品部品_No.6、GS17EH 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、SF22GW-I2 ホース部品_No.15、MSW-70-M 付属品部品_No.6、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.9、MBW35GP-M 付属品部品_No.2、MS160EMK 付属品部品_No.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード