ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.2
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
材質A6063相当
形状フランジ形
表面処理アルマイト
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
UL1441認定品
CSA規格認定品
色グレー
材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)
長さ(m)100
特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
使用温度範囲(℃)-20~125
設置場所屋内用
材質FC25
ユニット形状フランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。
ステッカーとマグネットシートの2通りの貼付方法を貼付場所に応じて選ぶことができる。
駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×135×3
錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様
材質トタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.6×26×24
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質鉄
表面処理三価クロメート
防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。
形状吊形
接続方式片端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
ゴム硬度50°
適合用途防振
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0/-0.03
リード角右ネジレ30°
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。
●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。
●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類軽少荷重用
色黄
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6089
材質/仕上ステンレス
質量(g)23
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)3.5
アズワン品番64-8745-13
ねじ穴(Φmm)4.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプSUSΦ0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
刃径公差0~+0.03(センター穴付)
リード角右ネジレ30°
材質鉄
表面処理3価クロメート
材質ABS
色オレンジ
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様
材質トタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×26.6×24
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様
材質トタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.6×26×12
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形
仕様耐食仕様
材質スチール
シール無
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など
電源(V)AC100
電源コード(m)3
点灯時間5秒~5分
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
ねじ径M10
形状丸形
質量(g)400
全高(mm)64
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)132×85
接続方式耐久性
材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM
特性防振
ゲル高さ(mm)34
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ