カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf140」の検索結果

96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケースファン[140mm / 1500RPM]   ZM-SF140 ZALMAN

    ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140

    ZALMAN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
    付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル寸法(mm)140×140質量(g)約130定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)ベアリング流体軸受け(FDB)本体寸法(mm)140×140×26定格電流(A)200(ファン)、300(LED)コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)ノイズレベル29.0dBA ±10%最大風量(CFM)61最大風圧(mmH2O)1.1ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
  • SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    6日以内出荷
    ・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)212極数6極電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0~2200定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45型番SST-SF140B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~38.3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~120CFM
  • SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    10日以内出荷
    ・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色ブラック質量(g)210極数6極電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0~2200定格電力(W)3.6定格電圧(V)12 DCベアリング流体ダイナミックベアリング定格電流(A)0.3型番SST-SF140B最大静圧(mmH2O)0~4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~38.3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~120CFM
  • SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    10日以内出荷
    独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
    仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2Oその他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D)色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB)質量(g)212備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。極数6極定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25定格電圧(V)12 DC定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45回転数0 ~ 2200 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0 ~ 38.3 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0 ~ 120 CFM
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    キーレスソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    口金E26のソケット。
    材質フェノール色ブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 雑草抜き 石黒金属

    ステンレス 雑草抜き

    石黒金属
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    雑草を根元から抜き取る。
    全長(mm)160質量(g)50材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)

    DSF Fロックギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • タイドミノー スプラット140SF デュオ

    タイドミノー スプラット140SF

    デュオ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    「究極のスタンダード」新生タイドミノーここに誕生!
    用途1997年以来、世界中でロングセラーとなっているタイドミノーシリーズ。なぜ、長年シーバスアングラーに愛されてきたのか?その大きな理由の一つが「汎用性の高さ」にある。現在のシーバスフィッシングのメソッドは細かく細分化され多種多様となった反面、ハマれば強い!しかし、同時にアジャストしないと釣りきれないというデメリットも存在する。タイドミノースプラットが目指したのは「究極のスタンダード」、リトリーブスピードやロッドアクションに忠実に追従し、アングラーの思い通りにコントロールできる優れたレスポンス性能、今まで培った技術と経験で実現できた爆発的な飛距離・捕食本能を刺激するアクション。タイドミノーのDNAを受け継ぎ進化を遂げる、究極のスタンダードタイドミノースプラット。また新たな歴史が刻まれる。タイプ重心移動・スローフローティングレンジ0.5~1.8(m)フック4(#)レングスL(mm)140リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト24.5g
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • 止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • SUSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)

    SUSF Fロックギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS303
  • フリーコーナー 因幡電工
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    フリーコーナー

    因幡電工(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
    用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
  • 兼毛書写楽FITGRIP あかしや

    兼毛書写楽FITGRIP

    あかしや
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    5日以内出荷
    筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。馬毛・羊毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
    用途学校書写・書道教室/太筆:楷書 半紙4~6文字、細筆:半紙名前書き硬さ硬め毛材馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛
  • ロック付シリンダ (CLSF~) SMC

    ロック付シリンダ (CLSF~)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド
  • ロック付シリンダ CLSF1 SMC

    ロック付シリンダ CLSF1

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF140) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF140)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF140TN) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF140TN)

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
  • CL Series(CLSF140TF) SMC

    CL Series(CLSF140TF)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF140TN SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF140TN

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140TN) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140TN)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF140 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF140

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140TF SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140TF

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ (CDLSF140-~) SMC

    ロック付シリンダ (CDLSF140-~)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140)

    SMC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF140) SMC

    CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF140)

    SMC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
  • CD Series(CDLSF140TF) SMC

    CD Series(CDLSF140TF)

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • ロック付シリンダ CNSF1 SMC

    ロック付シリンダ CNSF1

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッド