紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。
仕様2仕切り3区画
材質PP
寸法(mm)250×255×243
質量(g)300
高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー
「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心
本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単
質量(g)約1500
電圧(V)DC12.8 ±10%
保護等級IP65相当
電池リン酸鉄リチウム
取付け方法強力マグネット
充電時間(時間)4~5
電池残量表示LED 4段階表示
バッテリー容量(mAh)6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×95×46
過電圧保護(V)DC14.4
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。
材質(刃)セラミック
仕様オートロック式・ラバー付グリップ
材質(グリップ)ラバー
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。
材質(刃)セラミック
付属品軸端キー
極数4P
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)
使用周囲湿度90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1,000m以下
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
取付DINレールマウント
最高温度(℃)70
出力数1
スピードハートバイク専用 最高峰のスペック!
コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの
基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する
「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど
エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル
ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル
コンプレックスエステルオイルを採用
弾性による高度なオイル吸着能力
全領域のトルク・レスポンス向上!
適合機種SFB-WY1/SFC-WY1
RoHS指令(10物質対応)対応
投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します
極数8
種類丸型
形状Y型
質量(g)約35
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9567-09
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角0°
首角γ(°)12
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION
関連キーワード