175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(30枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁起物の熊手デザインの迎春フラワーピックです。ふんわりした色合いでとっても可愛い!オメデタイ!
仕様組紐付 材質紙、木(棒) 全長(mm)500 種類熊手 寸法(幅W×高さH)(mm)122×155
1パック(10本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0464
1セット(30本)ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水引ピックです。 お正月アレンジのワンポイントに。
付属品ビーズ付 材質紙、ワイヤー(棒)
1パック(10本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくてインパクトのある扇デザインの迎春フラワーピックです。ペイズリー柄でレトロモダンなお正月に。
材質紙、木(棒) 全長(mm)500
1パック(6本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出。別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に
用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個 材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス 質量(kg)1.5(電源コード含む) 容量(g)容器:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237 定格電源消費電力AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.8 定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止 調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable
。Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 。長さ:3m 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

NJT銅管被覆銅管
RoHS
往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。
用途冷媒向け、新冷媒対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.32MB)
1セット(20m×1本)
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)25GbE SFP28 to SFP28 3m Smart AOC ケーブル
ケーブル長(m)3 最小曲げ半径(mm)25 ケーブル外径(Φmm)3 ポートSFP28 ケーブルタイプAOCケーブル
1本
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable
50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。
仕様特定のArubaスイッチ用 ケーブル長(m)3 ポートSFP56 ケーブルタイプDACケーブル
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

関連キーワード