カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 作業工具(32)
  • 建築金物(29)
  • 自動車純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(10)
  • 研磨材(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-150」の検索結果

248件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(100本)
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • 結束バンドSG150W20P オーム電機

    結束バンドSG150W20P

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)色乳白色質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式直取付
  • 結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    ¥439税込¥483
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    仕様耐熱エージング テスト:120℃色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)4.6寸法E(mm)6寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:176.4 (18.0)結束径(Φmm)1.5~38寸法G(mm)6難燃性UL94V-2
  • ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)

    ポータブル電源スターター

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
    用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
  • スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)

    スイッチング電源オプション品

    omron(オムロン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングガイド付き自由押え金 スイセイ

    スプリングガイド付き自由押え金

    スイセイ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針穴後部にガイド部分がなく、直線・カーブに適しています。
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)

    ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)

    KITO(キトー)
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • ニュースーパーストーン 1.5×10×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1.5×10×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    高さ(mm)100
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 深型フード CRSG シルファー

    深型フード CRSG

    シルファー
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
  • シングルグリップ 中間引タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ 中間引タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
  • 切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥

    切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)

    富士製砥
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5枚)
    当日出荷
    バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュースーパーストーン 1.5×10×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1.5×10×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 1.5×10×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1.5×10×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ガタ修正具付ハイプラニッパ 室本鉄工

    ガタ修正具付ハイプラニッパ

    室本鉄工
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • 超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐小口径 ガイド

    スターエム
    ¥839税込¥923
    1個
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • エレキギター用ハードケース KC

    エレキギター用ハードケース

    KC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    SGタイプ用ハードケース ブラックレザー、ミシン縫い、アーチドトップ、クローム金具使用
    色ブラックタイプSGタイプ内寸(mm)1020×340
  • SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    ¥8,464税込¥9,310
    1個
    翌々日出荷
  • 6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-150材質SUS304高さ(mm)49.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.095フック形状逆丸フック許容荷重(N)7.06初張力(N)1.442フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)108.4
  • スポーツアルミベンチSG150 トーエイライト

    スポーツアルミベンチSG150

    トーエイライト
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    26日以内出荷
    座面は安全に配慮した湾曲設計のオールアルミタイプ
    用途屋内外兼用材質アルミ製カバーアルミサイドカバー付質量(kg)10寸法(cm)幅150×奥行53×座高41×全高78
  • ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]

    ステンレス製パイプフード 深型フード

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]

    SUS製薄型グリル 網付 SG-F

    ユニックス[建築金物]
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防虫網付き屋外用排気口グリル。
    材質ステンレス(SUS304)種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • Liteフィルムテープ キングジム

    Liteフィルムテープ

    キングジム
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    「テプラ」Liteテープは感熱紙です。 各テープの特性については、テープの個装袋の裏面をご覧ください。
  • SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付

    ユニックス[建築金物]
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網付です。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
  • SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製 深型パイプフード 網付

    ユニックス[建築金物]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ