アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×10×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6065
214-6310
214-6844
214-6877
214-8330
214-8553
214-8811
214-9472
214-9477
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561169
NSR150L
214-9472
1200
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04562612
NSG150L
214-6844
180
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04565202
NSB150L
214-8811
800
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04565622
NSW150L
214-6065
1000
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04573647
NSP150L
214-6877
600
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04575571
NSV150L
214-6310
80
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04581521
NSO150L
214-8553
400
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04582318
NSE150L
214-9477
120
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
04588916
NSL150L
214-8330
300
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください