51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閃 ハンディトーチ PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能64 落下耐久(m)2
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ
吸収力に優れた医療用ガーゼです。 切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質綿100% 折数12折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,386 税込1,525
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中折れがVカットになっているので角度が自在(平面は可、円柱は不可)。 軽量でクッション性が良く手軽に貼れる。危険表示と安全保護用に最適の粘着タイプの中央Vカット簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。 材質ポリエチレン
1セット(5枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
電源ACアダプター マグネットあり 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1枚
139,800 税込153,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
109,800 税込120,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)






1枚
77,980 税込85,778
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1枚
159,800 税込175,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


C96SG50-50C-XC35 ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SG50 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CY1SG25-505BZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-505BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)505 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
66,980 税込73,678
15日以内出荷

CY1SG25-505Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-505Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)505 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
54,980 税込60,478
15日以内出荷

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-505BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)505 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CY1SG40-505Z マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-505Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)505 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)


信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
5,398 税込5,938
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
RoHS
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,620 税込8,382
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 AWJブルー 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5 寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7 質量(g)平均1670 タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKE シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)105.2
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





関連キーワード