カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 農業機械(18)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-9a」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    759税込835
    1袋(20個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMマクツキグロメット 大阪魂

    EPDMマクツキグロメット

    大阪魂
    667税込734
    1個(43個)
    翌々日出荷
    膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)

    SGヤナセトップ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • ジャンプスターター Meltec(大自工業)

    ジャンプスターター

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
    質量(g)約500出力ジャンプスタート:DC12V/400Aバッテリーリチウムポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)9200充電方式USBコード保管温度(℃)±0~40バッテリー容量(Wh)34
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
  • ポケット(R) ドアートリム (SG) MAZDA(マツダ)

    ポケット(R) ドアートリム (SG)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)

    メタル セット メイン ベアリング (1A)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250BZ)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-300BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-300BZ)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BZ)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-350Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-350Z)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-300Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-300Z)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-200Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-200Z)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-100BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-100BZ)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-300BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-300BZ)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250Z)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-300BSZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-300BSZ)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-200BSZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-200BSZ)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-50BZ SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-50BZ

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-300BZ SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-300BZ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    12,698税込13,968
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    備考46フクム部品名称ピストンパッキンマトメ図解NoBSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.48、MS450DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.40、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.45、SSA-S500A 動力噴霧機(2)部品_No.12、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.48、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.45、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.41、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.43、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.48、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.9、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.41、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.41など
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-SG-9A-EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 18Mブーム部品_No.19、SSA-α603 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.19、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左) 22M部品_No.19、SSA-α604MA 計器パネル部品_No.14、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.19、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.19、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左)部品_No.19、SSA-α1003 計器パネル部品_No.14、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.14、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.14、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.14、SSA-α604 計器パネル部品_No.14、SSA-α1004MA 計器パネル部品_No.14、SSA-α1004 計器パネル部品_No.14
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-SG-9A-EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1300L 付属品部品_No.49、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1500L 付属品2部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1100L 付属品部品_No.49、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.40、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-820SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.21、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1220SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.40、BSM-1100L-2 付属品2部品_No.21、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-820L-DC 付属品部品_No.40
  • Oリング P-20 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P-20

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考P-20部品名称Oリング P-20図解Noカタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、MH5A-1 本体部品_No.9、SGカタカケ10B 本体部品_No.9、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.9、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.10、カタカケS10BガタDX 部品_No.9、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、MH10A 本体部品_No.9、MH9D-1 本体部品_No.16