カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,626)
- 制御機器(335)
- 自動車純正部品(326)
- パソコン/周辺機器(246)
- 農業機械(217)
- 配管・水廻り設備部材(150)
- 機構部品(142)
- メカニカル部品(125)
- 建築金物(115)
- 切削工具(72)
- 物流用品(63)
- 電気材料(62)
- 科学研究・開発用品(58)
- 作業工具(53)
- 研磨材(52)
- 測定用品(49)
- 空調・照明・電設資材(47)
- バイク部品(43)
- 空圧工具(38)
- トラック用品・パーツ(32)
- 安全保護具(28)
- 厨房用品(24)
- ヘルスケア(24)
- オフィス家具(23)
- 安全用品(23)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 自動車補修部品(20)
- バイク純正部品(19)
- 溶接用品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 事務用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 清掃用品(15)
- 名入れカレンダー(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 医療(13)
- 手袋(13)
- 農具(12)
- 卓上消耗品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 防災用品(9)
- カー用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 縫製用品(9)
- 電動工具(9)
- 救急・衛生(8)
- 自転車部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 保管用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 家電(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全標識(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 防犯用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- 完成車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(2,547)
- スバル(270)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- エスコ(162)
- KOA(121)
- メディアカバーマーケット(109)
- SIEMENS(89)
- AWJ(89)
- MAZDA(マツダ)(49)
- 東尾メック(47)
- TRUSCO(45)
- 永田製作所(39)
- ユキワ精工(38)
- ナブテスコサービス(38)
- GIKEN(川口技研)(35)
- 雅(32)
- IKO(日本トムソン)(31)
- TP-LINK(30)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(310)
グリーン購入法適合(29)
再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(8)
- レンタル(2)
- 修理(4)
- 組立・設置・取付(14)
価格
価格で絞り込む
「sg1」の検索結果

高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。12VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.4消費電力(W)8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。8VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。7VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4ランプLED小形電球40形相当色温度(K)5000ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
フラットパネル ベースライト SG1形
コイズミ照明¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
高気密SG1ユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。ユニバーサル グレアレス。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。可動型(-30°~30°まで)。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ60質量(kg)0.2消費電力(W)4.5首振角度(°)30ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2回転角度(°)360埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)87取付必要高(mm)90演色性(Ra)Ra93
高気密SG1ユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg消費電力(W)8.7時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥269税込¥2961箱(10枚)当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,798税込¥10,7781台7日以内出荷照射近接限度10cm。調光器併用不可。光束維持時間:40,000時間材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)16.1ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光束(Lm)2030(29VA(100V))出幅(mm)4演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)64取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R
セメダイン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(135mL)当日出荷建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など成分変成シリコーン樹脂色白色JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ
【レンタル】スモークジェネレーター SG-1
北川式/光明理化¥3,298~税込¥3,628~1台翌日出荷から4日以内出荷空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)。カートリッジ式採用で液注入不要。発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。白煙量の調整が可能。白煙には有害線・腐食性・刺激性がない。2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)。白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
ガラス用遮熱シート
アサヒペン(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スモークジェネレーター
光明理化¥45,980税込¥50,5781個当日出荷ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)寸法(mm)35×35×185質量(g)110(電池除く)電源単3電池×4(付属)使用可能回数1秒程度×約1000回
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(20個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
SG-1 オプションライト
光明理化¥6,998税込¥7,6981個当日出荷本LEDライトは、周囲が暗い又は背景が白い環境でスモークジェネレーターSG-1の白煙を見易くする為の装置です。仕様●電源:コイン電池CR2032●LED点灯:30~40時間アズワン品番68-4134-47
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入
今村紙工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に色白寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥199~税込¥219~1セット(4個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
...