180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。 傷に強いハードコートレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ紫外線99.9%カット
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0443
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。
材質LDPE ナチュラル原反 厚さ(mm)0.05 ナチュラル 表記入り 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
1パック(100枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

診察と点滴が一つの診察台で可能です。 点滴棒は高さ調節(1000~1600mm)が可能です。 組み立て式(要工具)。
付属品サイドレール×1本、ガードル架×1本 材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約31 耐荷重(kg)約100(等分布荷重)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。お菓子の箱やパン等を入れやすいサイドガゼットタイプ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反 厚さ(mm)0.03 ティータイム タイプ両面印刷 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
1パック(100枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
用途ヒートシュリンク 質量(g)30
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

キャップにイレーザーが付いており便利です。マグネット付きですから、鉄製ホーローのボードに付きます。(マグネット強度28g)
仕様アルコールインキタイプ細字 全長(mm)138(キャップ付) 質量(g)9
1本
142 税込156
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD 動画あり
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)52 適合機種電動マルノコ 切削幅(mm)(刃厚)1.6 適合材木工
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車4tワイド 適合車種クルージングレンジャーワイド 年式H01/08~
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
3,490 税込3,839
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

容量(mL)13000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-19 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260 関連資料(0.12MB)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮 線径(mm)0.12
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます
材質アルミニウム 寸法(mm)Φ10×158 シルバー 質量(g)32(電池含) 電池寿命(時間)24 使用電池AAAA×3本(付属) 明るさ(Lm)11(固定) 防水性IPX4
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-19 高さ(mm)8.6 ばね定数(N/mm)0.218 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.52 初張力(N)0.333 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)14.1
1個
645 税込710
翌日出荷


ISG191-N030 汎用圧力スイッチ ISG19 SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

ISG191-030-Q ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMC CADデータあり
管接続口径(03)R3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100 CE-対応品(-Q)対応品
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

TMEHジャパンΦ19シートガイド
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)488 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
1,688 税込1,857
翌々日出荷

1個
539,800 税込593,780
5日以内出荷


外径(Φmm)8 線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-194 高さ(mm)76.7 ばね定数(N/mm)0.397 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)25.3 初張力(N)6.963 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)122.9
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷




外径(Φmm)8 線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-192 高さ(mm)38.7 ばね定数(N/mm)1 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)25.3 初張力(N)6.963 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)57
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷


外径(Φmm)8 線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-193 高さ(mm)53.7 ばね定数(N/mm)0.626 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)25.3 初張力(N)6.963 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)83
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-191 高さ(mm)29.7 ばね定数(N/mm)1.563 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)25.3 初張力(N)6.963 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)41.4
1個
995 税込1,095
翌日出荷