メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)S45C
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。
バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。
バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304
形状環
種類グリップ
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
仕様パワーグリップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途穴掘り、植え替え作業用。
材質(刃)刃物鋼
仕様パワーグリップ付、目盛付
材質(ハンドル)樹脂
刃部加工ハードクロームメッキ処理
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134
寸法d(mm)100
寸法a(mm)120
寸法B(mm)85
寸法C(mm)6
規格(構造規格)d2G4
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
仕様パワーグリップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質(刃)刃物鋼
仕様パワーグリップ付、目盛付
材質(ハンドル)樹脂
刃部加工ハードクロームメッキ処理
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)S45C
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途すべり止めに
材質PVC、アクリル系接着剤
幅(mm)30
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色ブラック
長さ(mm)660
幅(mm)30
厚さ(mm)3
タイプ屋内・屋外
長さ(m)0.66
材質鋳鉄
規格d2
表面処理溶融亜鉛メッキ
ネジ頭が見やすく作業性がよいテーパード先端。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入
先端サイズ(+)#2(両端)
硬度【最高熱処理】HRC62
材質(軸)特殊鋼
対応40Vインパクト
入数2本
関連資料(3.41MB)
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。
枠の色ブラック
色網:グレー
種別4枚建て用
幅(mm)514
質量(kg)4
高さ(mm)798
タイプ背ヌード、座ネット
種類スタッキングチェア
奥行(mm)532
材質(フレーム)Φ13mmハイテンションスチールパイプ、焼き付け塗装
座高(mm)438
材質(座面)PP樹脂成型品
材質(背)PP樹脂成型品
スタッキング可
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)15
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)22
本体長さ(mm)(b)994
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)13
本体長さ(mm)(b)992
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)10
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)30
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)20
本体長さ(mm)(b)994
関連キーワード
1
2
次へ