パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
色グラファイト
規格USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
消費電流(mA)最大100以下
保証期間1年間
シールド3重シールド
電源供給方式バスパワー方式
ケーブル太さ(mm)約4.5
パッケージ紙箱
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
用途スコップ
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)320
質量(g)260
材質(柄部)木
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。
バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。
バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304
形状環
種類グリップ
穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)625
質量(g)460
材質(柄部)木
先端長(mm)175
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30
先幅(mm)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134
寸法d(mm)100
寸法a(mm)120
寸法B(mm)85
寸法C(mm)6
規格(構造規格)d2G4
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上ステンレス
色ヘアライン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235
アズワン品番64-5243-27
鍵南京錠取付可
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38
表札ネームシール
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく!
スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型
A120
質量(kg)1.8
B85
L134
H78
タイプ3方出
ΦD100
h21
表面処理溶融亜鉛メッキ
ΦC6
主材質鋳鉄
関連資料(0.05MB)
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色ブラック
枠の色ブラック
色網:グレー
種別4枚建て用
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
用途ホースの接続。
あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
材質ステンレスSUS304
バンド幅(mm)9
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m
質量(kg)48
吐出量(L/min)最大4
最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)
駆動源AC100V/直流モーター
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
¥949,800
税込¥1,044,780
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m
質量(kg)48
吐出量(L/min)最大4
最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)
駆動源AC100V/直流モーター
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
¥919,800
税込¥1,011,780
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m
質量(kg)48
吐出量(L/min)最大4
最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)
駆動源AC100V/直流モーター
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
¥979,800
税込¥1,077,780
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m
質量(kg)48
吐出量(L/min)最大4
最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)
駆動源AC100V/直流モーター
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書
光源515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲±3°
警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅
制動方式磁気
電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
連続使用時間(時間)約7
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ
対応【受光器】オプションのSS-30G使用
電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(mm)69×53×88
質量(g)290(電池含む)
仕様【自動補正OFF機能】有
照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:118L
サイズ1/2×11/128
コネクタKMC製:CL555R
ウエイト266g
1本
¥9,498
税込¥10,448
18日以内出荷
高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:118L
サイズ1/2×11/128
コネクタKMC製:CL555R
ウエイト266g
1本
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷
関連キーワード