カテゴリ
- 自転車部品(11)
- 作業工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「shimano b05s」の検索結果

ディスクパッド EBPB05SRXA レジンパッド(B05S-RX)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081ペア当日出荷RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 1 PAIR, IND.PACK
ディスクパッド EBPB05SRXCS レジンパッド(B05S-RX)
SHIMANO(シマノ)¥35,980税込¥39,5781セット(50ペア)8日以内出荷RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 50 PAIRS, IN SEMI-BULK PACK
エッセンシャルトルクレンチキット
BIKEHAND(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
ディスクブレーキパッド EBPK05SRXA K-05S-RX レジン
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181ペア当日出荷Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
トルクレンチ
BIKEHAND(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2トルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
ディスクパッド EBPB05SRXBS レジンパッド(B05S-RX)
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781セット(25ペア)7日以内出荷RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 25 PAIRS, IN SEMI-BULK PACK
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
25 ソルティーアドバンス メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
トルクレンチセット
EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45全長(mm)465質量(kg)2.3高さ(mm)35種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]パッケージサイズ(mm)500×83×73ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途車両整備や各種機械初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]負荷方向右
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。