材質SKH
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)約75
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
材質ハイス
適合被削材厚(mm)1.5以下
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)3以下
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
適合被削材厚(mm)4.0以下
独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
六角軸シャンク径6.35mm
刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16
材質SKH55
材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ
焼入硬度HRC63以上
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
1セット
¥539
税込¥593
翌々日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチ
サイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個
適合被削材厚(mm)4.0以下
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)15
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)5以下
センタードリル径(Φmm)6
超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ
材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
1セット
¥15
税込¥17
翌々日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
適合被削材厚(mm)1.5以下
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)22
シャンク径(Φmm)13
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)5以下
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)12.5
シャンク径(mm)六角軸6.35
ドリル径(Φmm)4
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
関連キーワード