575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
719 税込791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
1袋(100枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

薄手で使い勝手の良いバスタオル 業務用としても最適
種別バスタオル 材質綿100% 入数(枚)1 寸法(cm)60×120 質量(g/枚)187
1枚
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
1個
34,200 税込37,620
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類アイプレート 表面処理(本体)バレル研磨
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン 変換方式LAN ⇔ RS-422/485 同期方式調歩同期(非同期) プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP 通信速度300bps~921.6kbps 動作湿度(%RH)10~95 シリアル信号SD、RDまたSD/RD
1式
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパン 動画あり
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12/DC24 出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max 設置場所屋内
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別本体 質量(kg)18.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50~300 振幅(mm)20 温度調節範囲(℃)室温+5~60 外寸法(mm)360×435×320 アズワン品番4-525-01 タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転 温度安定度±0.3(at37℃) 撹拌方式旋回方式 温度調節精度(℃)0.1
1台
237,000 税込260,700
当日出荷

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスボトル
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理内外面酸洗浄済み 板厚(mm)1 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書 アズワン品番64-5070-05
1式
33,980 税込37,378
3日以内出荷

追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ウレタン トラスコ品番859-6187 適合本体6500 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SI-65A VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパン 動画あり
室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ。手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できます。DC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%) 寸法(mm)115×70×35.5 直径(Φmm)スイッチ部:約25 定格電圧 DC V12/24
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業 付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)670 砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.65~0.9 最大移動速度(m/sec)1.7 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 動作温度(℃)5~40 保存温度(℃)-10~60 EMC規格EN61326-1 保護等級IP54 電池CR2032 周波数帯域(GHz)2.4 変調方式GFSK 最大出力Class3(1mW) 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ウレタン トラスコ品番859-6189 適合本体6800 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダ クッション調整可能 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書 アズワン品番64-5070-06
1式
32,980 税込36,278
3日以内出荷

容量(L)22.7 口径(mm)220 直径×高さ(mm)280×450 TKG品番9-0955-0301 TKG品番(2017)6-0843-1001
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
1個
43,000 税込47,300
4日以内出荷

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質異方性ラバー 形状異方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本統計機安全表示板SI-600
労働災害撲滅を推進するボードです。 事故をなくし、緑十字を完成させましょう。
材質枠:アルミ、板面:鉄板に印刷 トラスコ品番123-5952 セット内容年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0~9)4組 質量(kg)4.5 高さ(mm)605 タイプ日数のみ 奥行(mm)30 間口(mm)455
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

材質鉄板製 保護等級IP3X 構造かぶせ構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応
付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書 周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル) 伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
1式
38,980 税込42,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常使いにちょうどいい厚みのバスマット 使い勝手が良く、家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました
種別バスマット 混率(%)綿100 寸法(cm)45×60 質量(g/枚)194
1枚(1枚)
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)631 仕様断熱材入り、静止時段積:3 材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg)52 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1230×1030×780 許容誤差0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1170×970×590
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷