定格10A/1000V
定格電圧(V)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
定格10A/600V
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
質量(kg)5.5/100
容量(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
種類セラミック管ヒューズ
シリーズURZ
定格電圧(V)690AC
定格遮断容量(kA)200
サイズ(mm)Φ22×58
クラスgR
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度FF
トラスコ品番838-1928
寸法(mm)Φ6.3×32
定格F500mA/600V
定格電圧(V)600
定格電流(mA)F 500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
定格440MA/1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000
定格電流(A)11
寸法(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類その他ヒューズ
容量(高ラプチャー容量)Y
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)10
動作温度(℃)-25
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度FF
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000
サイズ(mm)Φ21.5×50
サイズ(ボトルヒューズサイズ)DII
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
スレッドサイズE27
材質(本体)セラミック
種別ヒューズ
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
1個
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
1個
¥189,800
税込¥208,780
32日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)30000(@1000VDC)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度FF
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2580 pF @ -10 VMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 750 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = PW成形実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 20 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 480 pF @ 10 VMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
長さ(m)1
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
分類逆流防止バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-7430
形状ストレート
質量(g)120
寸法A(mm)50
寸法B(mm)28
寸法C(mm)40
作動圧力範囲(MPa)0.03
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3531-21
適合管外径(Φmm)10
穿孔径(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC48V-12V
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途防滴仕様・10Aの高出力!
寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC48
出力電流(A)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等
材質/処理EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ