カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sj12s」の検索結果

テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字)
キングジム(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。トラスコ品番781-2922質量(g)59タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 120Ω ±5%, ROX2SJ120R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)120許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55