991件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C’ultiva(カルティバ)SK-9 キャストシンカー
飛距離とライン保護。水滴型フォルムで飛びます。しかもラインを保護する「直伸スリット」仕様です。ストッパーはオーナー「スクラムラバー」を使用。高精度ステンレス素材使用。※スクラムラバーの色は予告なく変更する場合があります。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数4
1枚
699 税込769
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)SK-9 キャストシンカー
飛距離とライン保護。水滴型フォルムで飛びます。しかもラインを保護する「直伸スリット」仕様です。ストッパーはオーナー「スクラムラバー」を使用。高精度ステンレス素材使用。※スクラムラバーの色は予告なく変更する場合があります。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数0.5
1枚
599 税込659
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)SK-9 キャストシンカー
飛距離とライン保護。水滴型フォルムで飛びます。しかもラインを保護する「直伸スリット」仕様です。ストッパーはオーナー「スクラムラバー」を使用。高精度ステンレス素材使用。※スクラムラバーの色は予告なく変更する場合があります。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数5
1枚
749 税込824
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)SK-9 キャストシンカー
飛距離とライン保護。水滴型フォルムで飛びます。しかもラインを保護する「直伸スリット」仕様です。ストッパーはオーナー「スクラムラバー」を使用。高精度ステンレス素材使用。※スクラムラバーの色は予告なく変更する場合があります。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数3
1枚
649 税込714
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)SK-9 キャストシンカー
飛距離とライン保護。水滴型フォルムで飛びます。しかもラインを保護する「直伸スリット」仕様です。ストッパーはオーナー「スクラムラバー」を使用。高精度ステンレス素材使用。※スクラムラバーの色は予告なく変更する場合があります。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数2
1枚
649 税込714
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)SK-9 キャストシンカー
飛距離とライン保護。水滴型フォルムで飛びます。しかもラインを保護する「直伸スリット」仕様です。ストッパーはオーナー「スクラムラバー」を使用。高精度ステンレス素材使用。※スクラムラバーの色は予告なく変更する場合があります。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数1.5
1枚
599 税込659
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)SK-9 キャストシンカー
飛距離とライン保護。水滴型フォルムで飛びます。しかもラインを保護する「直伸スリット」仕様です。ストッパーはオーナー「スクラムラバー」を使用。高精度ステンレス素材使用。※スクラムラバーの色は予告なく変更する場合があります。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数1
1枚
599 税込659
7日以内出荷


プロシェア(ナビス/アズワン)器械戸棚 寸胴型 SK-09Fシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×360×1750 材質ステンレス(SUS304) ピッチ数棚:50 付属品棚板×4枚
1個
359,800 税込395,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし 外寸法・幅(mm)361 外寸法・奥行(mm)272 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

【強粘着】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系 内容3巻入 サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻) 関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB) 適合用途カーペット
1個
399 税込439
当日出荷

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCにつなぐだけですぐ使える Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます 聴き取りやすいクリアな音声 3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します 高感度無指向性マイクユニットを採用 360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。 操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。 音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
ブラック 質量(g)約153(ケーブル含む) 最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル) 対応OSWindows10、MacOSX以降 周波数特性マイク部:100~5000Hz マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる) 消費電流(mA)最大700 インターフェースUSB-A 音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W USBケーブル(m)約1.5 再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000 動作温度(℃)5~35 指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル) スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 材質帆布+透明塩化ビニール
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)浴室スノコ
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8 材質合成樹脂 シルバーホワイト 寸法H(mm)280 寸法D(mm)50 寸法W(mm)280
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。 材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SSK-9 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サイズフリー 材質ポリエステル 混率(%)ポリエステル95、綿5 生地格子和柄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状S
1セット(3個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リミットスカーフ
リーフ柄で小さめながら大胆に
グリーン サイズフリー 混率(%)シルク100 寸法(cm)58×58
1枚
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷

コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番400-1621 質量(g)14.7 部品名称セラミックユニット 使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ミラーを簡単に天井に取付けるための金具です。台座ベースを先につけるので、取付がラクラク!石こうボード用アンカー付きです。
用途ミラー部品 付属品石こうボード用アンカー付 材質フレキ部:ステンレス、台座:鉄(クロームメッキ) 寸法(mm)170 径(Φmm)【ベース部】Φ90
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

サカノ繊維和帽子
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途生地を差し込み、付属の紙紐を詰め込んでボンドで止めます。
1本
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質ウレタン、レザー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

門柱専用の取付金具です。ミラーをかんたんに門柱・天井などに取り付けるときに適しています。取付け部品は付属しています。
用途ミラー部品 付属品ネジ・樹脂プラグ付 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

基本の縫い方を学びながら簡単に作れるフェルトキットです。 初心者の方におススメです。
セット内容型抜き済みフェルト、刺繍糸、わたなど
1袋
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-97 SK-60シリーズ用ホットカッター エンジニア 動画あり
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に 全長(mm)76 質量(g)13 刃長(mm)11 先端角(°)35 刃厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷