204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。 適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC 寸法(mm)95×185 砥材A(アルミナ) タイプ穴付きマジック式タイプ
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125
1パック(5枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。 粒度100 適合材金属 幅(mm)75 長さ(m)3 仕様空研ぎ・水研ぎ兼用 目の粗さ中荒目
1巻
719 税込791
当日出荷

充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
1パック(3枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1パック(3枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
1パック(3枚)
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
1パック(3枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーセットです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーの粒度5種セット品です。空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。 粒度C240・400・600・1000・1500 本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷

充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
1パック(3枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面を使用できるので2倍お得です。目づまりがなく研磨力が抜群です。従来のペーパーよりも5倍ほど長くご使用できます。
用途表面仕上げや塗装はがし、サビ取り作業。 適合機種電動サンダー 寸法(mm)93×230
1パック(3枚)
789 税込868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径(mm)10 ピッチ1.5 ねじ径M10×P1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1パック(3枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V)10.8 セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm)約170 幅(mm)約95 質量(kg)約770(バッテリー含む) 高さ(mm)105(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 パッド寸法(mm)135 ストローク数(min-1[回/分])22000 オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷


木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。 仕様マジックパット用 セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm)125 対応機種電気ドリル 適合材木材
1パック(6枚)
689 税込758
当日出荷

SMT-SPD77 サンディングパッド SK11 動画あり
充電マルチツールのサンディングペーパー取付用専用マジックパッドです。充電マルチツールにサンディングペーパーが取り付けることができるアタッチメントです。
用途サンディングペーパー取付用ベースパッド(マジック交換式)。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用 形状三角
1枚
749 税込824
当日出荷

目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。 適合機種電動サンダー 寸法(mm)93×230
1セット(6枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。 適合マキタ・日立・リョービ兼用 ロックナット8つ穴 材質(パッド)樹脂 使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
729 税込802
当日出荷

SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。 材質WA研磨剤 長さ(mm)115
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーです。 空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。 本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。 粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 適合材木材 適合機種研磨ブロック(SB-1)
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷

カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。 粒度C400、C1000、C1500 材質人造研磨材、耐水紙 寸法(mm)76×140
1セット
619 税込681
当日出荷

ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。
用途ロールペーパーの取付ホルダー。 取付可能寸法(mm)直径:最大120
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。 材質人造研磨材、耐水紙 寸法(mm)76×140
1パック(30枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 粒度60・120・240 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm)125
1セット
729 税込802
当日出荷

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。
用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。 適合機種BDS-100N 直径(Φmm)150
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。 粒度粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320 適合機種電動サンダー セット内容中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚 寸法(mm)93×230
1セット(6枚)
319 税込351
翌々日出荷

特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。 適合材木材 直径(Φmm)125 仕様ラバー&フレキシブルパット用 セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚 対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
379 税込417
翌々日出荷

マルチソーペーパーホルダー用の替えペーパーです。5枚入りです。
用途狭所の磨き・研磨作業。 材質 寸法(mm)82×29 質量(g)1.5
1セット(5枚)
399 税込439
翌々日出荷

マルチソーペーパーホルダー用の替えペーパーです。5枚入りです。
用途狭所の磨き・研磨作業。 材質 寸法(mm)82×29 質量(g)1.5
1セット(5枚)
399 税込439
翌々日出荷

切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など) 寸法(縦×横)(mm)200×100 厚さ(mm)約0.4 質量(g)約25 基材銅板(ニッケルメッキ) 適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。 寸法(mm)75×240 適合材木工・樹脂・パテ
1枚
93 税込102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GM-130 ピタガン EX SK11 動画あり
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプAC電源式 消費電力(W)(最大)17 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マルチソーペーパーホルダー用の替えペーパーです。5枚入りです。
用途狭所の磨き・研磨作業。 材質 寸法(mm)82×29 質量(g)1.5
1セット(5枚)
399 税込439
翌々日出荷

ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。 直径(Φmm)125 仕様マジックパット用 セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚 対応機種電気ドリル
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷