99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様ロング 種類セット品 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(キャップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(グリップ)柄:ABS 商品構成セット品
1本
899 税込989
当日出荷

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。 刃渡り(mm)150 適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F)) 刃数36枚目 タイプ折込式 材質(グリップ)エラストマー樹脂 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)124 材質(軸)S45C 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)90×135 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(6本)
649 税込714
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)144(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)90×135×23 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。
用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。 商品構成セット品
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

シャープな刃先形状です。バネが柔らかく使いやすいです。精密な作業に適した、先細形状です。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。 全長(mm)150 材質ステンレス鋼(SUS430)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)鉄(クロームメッキ) 材質(軸)ニッケルクロームモリブデン鋼(焼入れ処理) 商品構成セット品
1セット(6本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm)115 硬度HRC(刃部)60
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。 小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。 材質(グリップ)鉄(クロームメッキ) セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00) 種別6本組 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

保持しやすい先端です。バネが柔らかく使いやすいです。つかんだ物を保持しやすい先太形状です。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。 全長(mm)150 材質ステンレス鋼(SUS430)
1個
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 刃径(Φmm)1.2 刃部硬度HRC-60 刃先形状丸キリ 材質(柄部)アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)SK-5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

強力ネオジム磁石で精密ネジを落とさず確実に保持します。手を添えて作業できない場面でもネジを落とさず片手作業が可能です。
用途精密ドライバーの着磁に。 対応径(Φmm)【ドライバー】1.5~3.0
1個
499 税込549
翌々日出荷

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ヘラ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

多用途に使えます。バネが柔らかく使いやすいです。多用途に使えるスタンダードタイプです。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。 全長(mm)125 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプスタンダード
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。サビに強いオールステンレス製
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 材質ステンレス鋼(SUS410) 形状ピック・フック型
1セット(3本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状フック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状スプーン・ヤリ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

パテや粘土細工のモールディング作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック・ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプと、全長180mmの精密目タイプのセット品です。 細目タイプは、平・半丸、精密目タイプは平の形状です。平は、平面・角部研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。 適合材鉄などの一般金属 セット内容細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平) 寸法(mm)平型(精密目):約180×7×4、平型(細目):約185×9×5、半丸型:約185×10×6 質量(g)平型(精密目):12.5、平型(細目):21.5、半丸型:26
1セット(3本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。 適合材木工 形状球型 材質SKS材 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ刃付きで、金属を滑らず切ることが出来ます。薄い金属板や細い線材、布や紙などの切断に使うことができます。片側ギザ刃で金属などを滑らず、精密に切ることが出来ます。サビに強いオールステンレス製
用途基盤加工、模型、工芸、ホビー用として、精密な作業に便利です。 全長(mm)117 切断能力(mm)金属:0.3まで、アルミ・真鍮:0.5まで 仕上総研磨仕上 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状両頭ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 仕様鉄工用、柄付き 適合材鉄などの金属全般
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。 刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目 板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。 材質SKS材 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材木工
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状三角 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

精密細工に適した、丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498 税込1,648
当日出荷