1,579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約5.8 タイプピラー 形状差込式カギ付(南京錠25mm) ポール径(Φmm)76.3 全長(mm)1250
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約3.6 タイプピラー 形状差込式カギ付(南京錠25mm) 寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1000 ポール径(Φmm)60.5
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約9.5 タイプピラー 形状差込式カギ付(南京錠25mm) 寸法(mm)Φ101.6(t2.0)×H1000 ポール径(Φmm)101.6
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約9.5 タイプピラー 寸法(mm)Φ101.6(t2.0)×H1000 ポール径(Φmm)101.6
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約5.8 タイプピラー 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H1000 ポール径(Φmm)76.3
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約3.6 タイプピラー 寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1000 ポール径(Φmm)60.5
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別数字
1セット(10本組)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
378 税込416
当日出荷

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP) 収納本数(本)1
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ。
仕様スタンダード 材質抗菌特殊カーフ サイズA4 背幅(mm)30 穴数4 金具立テコ式 縦(mm)315 横(mm)250
1冊
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ。
材質抗菌特殊カーフ 寸法(mm)【背幅×横×縦】40×250×315 規格スタンダード・A4タイプ 金具立テコ式・4穴
1冊
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ
材質抗菌特殊カーフ 規格スタンダード・A4タイプ 金具立テコ式・2穴 サイズ(mm)背幅×横×縦:30×250×315
1冊
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
先芯なし 足幅3E
1足
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
1箱(50本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。 屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。 特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。 足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。 水洗いOK
先芯なし 足幅3E
1足
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

九州紙工FSC(R)認証完封箸 100膳入り
エコ商品
箸袋にFSC(R)認証(FSC-C126057)材を使用した環境にやさしい一品です。ナチュラルでシックな風合いを大切にしているカフェなどの飲食店、テイクアウトのお弁当用などに。<br>個包装で衛生的に保管できます。
長さ(mm)210 タイプ元禄箸 FSC認証認定 FSC認証番号C126057
1袋(100膳)
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギザ刃付で、すべらず切れます。分解できて洗いやすいセパレート式。タブオープナー・ドライバー小さいビンの蓋開けもついて用途多彩!
用途袋の開封、料理の下ごしらえに。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×105×15 質量(g)100 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃渡り(mm)80
1個
499 税込549
当日出荷

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm)約110 最大長(mm)約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KSK-4815 【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ホワイト タイプ非防炎 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 目合い15mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,688 税込1,857
3日以内出荷

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
スタッキング 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 フタあり フタの種類バックル式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セメダイン耐火目地用 耐火シール120
エコ商品
「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施工令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合しています。
用途耐火間仕切り壁パネルの目地に。ALC・押出成形セメント板の目地に。一般内外装各種目地に。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 動画あり
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)水返し部/43 グリーン半透明
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6 材質(本体)アルミ 塗装色マンセル5PB3/9
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード