109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です 材質リン青銅、ニッケルメッキ 材質(被膜)PVC
1袋(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤソケットスクリュー
エコ商品
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ。・ガイドレールの固定
1個
1,019 税込1,121
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤソケットスクリュー
エコ商品
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本) ブラック 質量(g)約260(電池を除く) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32 保証期間1年 ブザー音あり 使用環境温度(℃)13~33 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g バックライトあり 計量範囲0.3~2000g 音量調節OFF/1/2/3 ひょう量単位g(グラム)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。 材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
650 税込715
当日出荷


1個
500 税込550
当日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

1個
1,790 税込1,969
当日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
当日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷



1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-C4-M5 質量(g)350 吸着力(N)(ホルダ台)400 アーム長さ(mm)150 取付部(測定器)8Φ 計測器取付部/アリ溝6.5 耐荷重(N)15 アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
1台
3,888 税込4,277
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)