31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)30~40 タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DR-60 GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研) 動画あり
用途握り玉・レバー兼用 材質(本体)プレス 対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ バックセット60mm 取付穴ピッチ(mm)42
1個
999 税込1,099
当日出荷

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57 仕様(角芯サイズ)7mm バックセット51mm ビスピッチ(mm)42
1個
779 税込857
当日出荷

セット内容本体×1、取付ネジセット×1 寸法(mm)バックセット(BS):60 ケース色金属色
1個
1,698 税込1,868
欠品中

DR-50 GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研) 動画あり
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DR-8ST-51 GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研) 動画あり
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)レバー用ラッチ本体
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)50
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

イマオコーポレーションSL スパイラルラッチノブ
ラッチには下穴が加工してあります。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッチには下穴が加工してあります。
トラスコ品番805-9055 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)30~40 タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 種類屋内用 適合場所寝室、個室 主な用途寝室、個室
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)58 横(mm)(フロント板)22.5(25) ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵 種類関連商品 規格UL・CSA 適合電線(mm2)1.25~2 開放熱電流(A)10 適合電線径(Φmm)1.6
1個
899 税込989
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様端子部仕様:標準仕様 適合(適合規格・特殊適用)標準仕様 型式機械的インタロックユニット 種類Nシリーズ用オプションユニット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 種類屋内用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-29
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)25~35 タイプ戸襖タイプ(かぎなし) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所通路、和室 主な用途通路、和室
1セット
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-30
1セット
6,698 税込7,368
3日以内出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-31
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途個室、応接室 アズワン品番64-7754-32
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)30~40 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 種類屋内用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)