カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,159)
  • 空調・照明・電設資材(2,914)
  • バイク部品(1,483)
  • 制御機器(1,217)
  • 切削工具(859)
  • 農業機械(753)
  • 自転車部品(624)
  • 船舶用品・漁業資材(572)
  • 作業工具(569)
  • 建築金物(504)
  • メカニカル部品(457)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(402)
  • 作業服(396)
  • 事務用品(336)
  • 電動工具(325)
  • 卓上消耗品(322)
  • 測定用品(322)
  • オフィス家具(298)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(286)
  • 配管・水廻り設備部材(286)
  • 家電(281)
  • 電気材料(265)
  • 厨房用品(256)
  • 店舗什器・備品(245)
  • 物流用品(197)
  • 安全保護具(186)
  • FA担当者のオススメ新商品(179)
  • 機構部品(174)
  • 自動車補修部品(174)
  • 安全靴・作業靴(160)
  • 住設機器(153)
  • 防犯用品(148)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • ねじ・ボルト・釘(130)
  • 学童・教育用品(128)
  • カー用品(123)
  • 建材・エクステリア(119)
  • トラック用品・パーツ(90)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(88)
  • 縫製用品(85)
  • 測量用品(土木/建設)(82)
  • 溶接用品(77)
  • 医療(77)
  • 安全用品(74)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(72)
  • 清掃用品(67)
  • 研磨材(67)
  • 保管用品(64)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 日用品(60)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • スプレー・オイル・グリス(54)
  • 防災用品(52)
  • 農業・園芸資材(50)
  • 介護用品(48)
  • 自動車純正部品(47)
  • 整備工具・収納(44)
  • 安全標識(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • ガレージ機器・整備設備(37)
  • バッテリー・電装(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 農具(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 手袋(29)
  • 空圧工具(29)
  • ヘルスケア(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 梱包用品(24)
  • タイヤ・足回り(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • テープ(11)
  • マスク(11)
  • 塗料(9)
  • 理美容(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 救急・衛生(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「sl」の検索結果

20,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SLGENTOS(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
ラッカースプレーSL サンデーペイントラッカースプレーSLサンデーペイント(79件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途木、鉄、マーキング危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(71件のレビュー)
699税込769
1パック(25個)ほか
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
剛鍛セミロングソケットSL ベッセル剛鍛セミロングソケットSLベッセル(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル SL パウチ Max Factoryエンジンオイル SL パウチMax Factory(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)
当日出荷
廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
SAE10W-30APISLベースオイル部分合成油容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
SLジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア)SLジャンボケースLustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
抗菌対応となった保存容器です。 4面ロックでより強力な密封力。 本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン機能ロック機能/目盛り形状角形
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615Sミドリ安全(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)小型リミットスイッチ:SL1シリーズazbil(旧:山武)(10件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
ヘルメット用LED360°マルチワークライト  プロ セット HALO SLヘルメット用LED360°マルチワークライト プロ セットHALO SL
31,980税込35,178
1個
当日出荷
国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプセット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(2本用)、18650Li-ionバッテリー×2、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1保護等級IP67コードLG5002使用電池18650Li-ion バッテリー電源タイプ充電式点灯時間約1.5時間~121時間電球の種類LED
安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250サンダンス(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 片足250g(26.0cm)と超軽量。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。 通気性の良いナイロンメッシュ。
標準質量(g/片足)250(26cm)
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(843件のレビュー)
969税込1,066
1本(1L)
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヘルメット用LED360°マルチワークライト  スタンダードセット HALO SLヘルメット用LED360°マルチワークライト スタンダードセットHALO SL
28,980税込31,878
1個
当日出荷
国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプセット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(1本用)、18650Li-ionバッテリー×1、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1保護等級IP67コードLG5001電源タイプ充電式点灯時間約1.5時間~121時間電球の種類LED
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から100日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤表示7セグメントLCD、文字高25mm機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(39件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)マリンオイルSL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4L)
当日出荷
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
559税込615
1丁
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
44税込48
1個
当日出荷から17日以内出荷
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型) 光陽産業ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)光陽産業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
カッターナイフSLセット E-ValueカッターナイフSLセットE-Value
379税込417
1個(2本)
当日出荷
事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。S型とL型カッターのセットです。薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。便利なオートロック式です。
用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。規格S型・L型適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷
表面処理生地
SL角形ダブルコンセント 東芝ライテックSL角形ダブルコンセント東芝ライテック(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
スウィッチレバー SL MIYOSHI(小西製作所)スウィッチレバー SLMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ボス)鋼材S45C表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
SL シリーズ 日本モレックス(molex)SL シリーズ日本モレックス(molex)
81税込89
1個
当日出荷から51日以内出荷
(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
SL20型 BIG DAISHOWASL20型BIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)20
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
サイレンサ SLシリーズ CKDサイレンサ SLシリーズCKD
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
接続口径M5材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)有効断面積(mm2)5ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
SL16型 BIG DAISHOWASL16型BIG DAISHOWA
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)16
安全靴 シモンライト SL11 シモン安全靴 シモンライト SL11シモン(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1足
当日出荷から7日以内出荷
【安全性】 1.抜群のグリップ力を実現。 2.高い耐久性を実現。 3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】 1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。 1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。 2)優れた屈曲性。 2.快適な履き心地。 1)軽量設計。 2)足先にゆとり。 3)オブリーク調木型採用でフィット性向上 4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。 5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)高級牛革(ソフト)材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー標準質量(g/片足)410(25.5cm)靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
TL 4-SA SL LINDSTROM(リンドストローム)TL 4-SA SLLINDSTROM(リンドストローム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
...