カテゴリ

  • 農業機械(303)
  • 作業工具(45)
  • 制御機器(31)
  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 電動工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl10-02」の検索結果

522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    329税込362
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションリフター30kG TRUSCO

    サクションリフター30kG

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • クイック継手 スイングエルボ コガネイ

    クイック継手 スイングエルボ

    コガネイ
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ

    AirTAC
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    80税込88
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • B3SL-1002P omron(オムロン)

    B3SL-1002P

    omron(オムロン)
    479税込527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)3.4幅(mm)6.2寸法(mm)6.5×6.2×3.4アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP67操作力(N)1.96機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+90アクチュエータ長さ(mm)0.9実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2X60°X6

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田

    オイルフリー真空ポンプ

    アネスト岩田
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷から50日以内出荷
    ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
    用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • 部品 充電器 UC10SL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 充電器 UC10SL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SL Aratas(旧:omron)

    ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SL

    Aratas(旧:omron)
    189,800税込208,780
    1パック(2000個)
    7日以内出荷から31日以内出荷
  • 超硬センタ穴ドリル C-CD-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬センタ穴ドリル C-CD-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 角形水準器 一般工作用 理研計測器

    角形水準器 一般工作用

    理研計測器
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • ラインセンサー用マクロレンズ VSテクノロジー

    ラインセンサー用マクロレンズ

    VSテクノロジー
    97,980税込107,778
    1個
    27日以内出荷
    マウントFマウント
  • ユニオンエルボー SL-1/2-10 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/2-10

    アズワン
    10,200税込11,220
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/2-10●コード番号:303-0002872アズワン品番67-4864-53
  • PTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/2-10 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/2-10

    フロンケミカル
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    L字型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1941材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-3536-30ねじサイズ1/2
  • CP Series(CP95SL100) SMC

    CP Series(CP95SL100)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • レバー 2 5SL-83922-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 2 5SL-83922-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • ロッド プッシュ 2 1SL-16357-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド プッシュ 2 1SL-16357-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1SL-16357-00
  • ジヨイント,キヤブレタ 2 5SL-13596-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,キヤブレタ 2 5SL-13596-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • レバー,シフト 2 1SL-18122-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー,シフト 2 1SL-18122-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • サイドカバーアセンブリ 2 1SL-21720-10 YAMAHA(ヤマハ)

    サイドカバーアセンブリ 2 1SL-21720-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,マフラ 2 5SL-21446-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,マフラ 2 5SL-21446-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • インナチユ-ブコンプリ-ト 2 1SL-23120-10 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチユ-ブコンプリ-ト 2 1SL-23120-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • キヤツプ,サイレンサ 2 1SL-14798-10 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ,サイレンサ 2 1SL-14798-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 横押し型クランプ カクタ

    横押し型クランプ

    カクタ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横押し型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
...