1セット
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
シャンク径(Φmm)12(No.7)
有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
使用工具電気ドリル、ボール盤
全長(mm)122
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。
直流点灯方式によりチラツキが全くありません。
無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。
LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯
トラスコ品番848-1854
材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂
取付取付リング径:49mmΦ
高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm
寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g
コード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7
定格入力電圧(V)100-120V
照度(Lx)38000lx(MAX)
入力周波数(Hz)50/60Hz
照射角50°
出力調整9.5~13.5V
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)ステンレス(SUS)
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
涼風をまとうかのように心地よくエアリーな着心地。着る人の魅力を引き出すシンプルで無駄のないデザイン。軽やかで洗練された「プレミアツイル」シリーズ。無駄のないシンプルな美しさに絶妙なリラックス感を。驚くほど軽やかな着心地のワイドパンツ。
種別ワイドパンツ
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)75
機能2WAYストレッチ/吸汗/速乾/大容量ポケット/Wカン/左脇ファスナー/すべり止めテープ/後ウエストゴム/カーブベルト
生地プレミア ツイル
クローゼットの中で、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。上下2段で14本のパンツを収納。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×41×129.5
質量(kg)7
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×300
耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
組立時間約30-40分
仕様【ハンガー数】14
収納本数(本)14
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線
シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4
適合温度(℃)-196~+150
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
プラスチック金型用のエジェクタピンです。機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用します。
材質ハイス鋼SKH51
9段スピード対応バーエンドコントローラー
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ラムダッシュ専用の外刃です。
適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15
コード42826651
アズワン品番65-0416-93
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
昇降作業台MWA型用の車載用キャスターセットです。
パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。
車載専用スロープセットMWA-SLとあわせてお使いください。
■入数:キャスター3個/セット
■質量:21kg/セット
■キャスター径:Φ150(ウレタン製)
※MWA-77Aには対応しておりません
用途ハイエースなどへの車載時に。
質量(kg)21(3個)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
トラスコ品番422-8137
適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF
品名#50001/5個
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
暗証番号、鍵のどちらでも開錠が可能なセキュリティワイヤー。
暗証番号はお好きな番号に設定が可能
仕様取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準) 取り付け可能スロットサイズ:約3×7mm(標準スロット) 暗証番号桁数:4桁 ワイヤーカラー:シルバー マスターキー対応:対応 パッケージ形状:ビニール袋
セット内容本体×1、鍵×2
色(本体)シルバー
取扱説明書あり
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB14SP。適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92)。
適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)。
適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
SL220用カバージャケットです。iPhone / iPadの装着時に、必須のオプションアクセサリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル
プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。
スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。
最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。
自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。
搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。
EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。
この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。
絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
適合車種【KTM】390 Adventure (2020-2022)【ROYAL ENFIELD】Himalayan (2021-2022),SCRAM (2022-2022)
1個
¥9,398
税込¥10,338
36日以内出荷
関連キーワード