海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
仕様作動力:2.45~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
寿命(電気的)10000回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
小型ロッカースイッチ。
1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO
2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
4. 機器の電源用として最適です。
5. 防塵構造
6. 遮断距離3mm以上
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA
耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命10,000回
作動力2.45~12.7N
色黒(カバー部透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品
シリーズSLE6
定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5
端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)
定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)
電流容量(A)6
保存温度範囲(℃)-40~85
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)1
操作部表示:・- ブランク
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
ナイロン加工を施し、切れにくいワイヤーです。
色ホワイト
ワイヤー長さ(m)1.5
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
アズワン品番64-0855-21
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品
シリーズSLE6
定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5
端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)
定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)
電流容量(A)6
保存温度範囲(℃)-40~85
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)1
操作部表示:|-○
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20
適合材鋳鉄
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。
材質超硬K10
適合材鋳鉄
先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20
刃長(mm)35
適合材鋳鉄
先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20
刃長(mm)55
適合材鋳鉄
ソロワークをもっと快適に。新しい働き方を提案するパーソナルテーブル。サブテーブルとしての使用から、簡易なワークまで対応可能なテーブルです。
幅(mm)450
奥行(mm)388
天板耐荷重(kg)約8
機能タブレットスタンドトレー付き
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
天板厚さ(mm)17
トレー寸法(mm)幅300
サービス分類組立・設置・取付
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
本体に12.3インチSurface Proをはめ込み、ストッパーをロックし、裏面に別売りのセキュリティワイヤー(サンワサプライ製SLE-6Sシリーズなど)を取り付けて、盗難を防止します。
着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適です。
Surface Proをケースに入れた状態では本製品を取り付けできません。
本製品に12.3インチSurface Proを取り付けたままで、タイプカバーを装着できます。
スタンド部分は90度まで無段階に角度調整ができます。
スタンド部を90度にすれば縦方向でも使用可能ですが、点で支えるため、ご使用には注意お願いします。
本体は衝撃吸収、冷却機能もありますが、使用環境によって性能は発揮されない場合もあります。ご注意ください。
本体側面にペンホルダーがあり、Microsoft Surface ペンを取り付けできます。
材質TPU、PC、アルミ
色ブラック
質量(g)514
対応機種Microsoft Surface Pro 6/Microsoft Surface Pro 2017/Microsoft Surface Pro 4
アズワン品番64-0909-48
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
突入電流100Aタイプです。
RoHS対応品
端子形状タブTAB#187(t=0.8)
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、SEMKO
シリーズSLE210K
定格電圧(V)AC125/250
フレーム色黒
文字色白
電流容量(A)10
保存温度範囲(℃)-40~85
遮断電流(A)10
定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10
定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10
スイッチ特性ON-OFF
パネル取付方式スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
作動力3.92~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数2極単投
端子形状タブ端子
スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -
仕様作動力:3.92~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。
付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)
穴径(Φmm)20
対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13W
アズワン品番64-0888-89
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
次へ