放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム
寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])10000
本体寸法(mm)25×75×19.5
コネクタ形状3pin
最大静圧(mmH2O)4.96
熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)300
ファンXINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)2.21
標準ノイズ(dB)22
電気仕様DC12V/0.08A
期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書
材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)
寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50
使用温度範囲(℃)-40~180
硬度シリコン:40 Asker C
テープ地色琥珀色
本体寸法(mm)23.5×4.8×75
表面処理アルマイト
引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)
粘着剤シリコン系
材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)
材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム
難燃性シリコン:UL-94V-0
熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書
寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50
材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)
使用温度範囲(℃)-40~180
硬度シリコン:40 Asker C
テープ地色琥珀色
本体寸法(mm)23×6×75
表面処理黒アルマイト
引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)
粘着剤シリコン系
材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム
難燃性シリコン:UL-94V-0
熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2面取付、隠しケーブル配線、黒
型番2700161
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
82日以内出荷
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定
ピッチ(mm)2
極数7
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥850
税込¥935
翌々日出荷
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 1.27mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 250.0 V 、 281.0 V ac●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム
耐熱温度(℃)43
最大圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置
適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm
適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1
適合ホース内径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色黄
タイプSM
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 100 mW標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
取付表面実装
定格電力(W)2
最高温度(℃)105
パッケージSMD 16
音響エレメント 2音色 24V AC/DC. 105 dB(A), 黒
型番2702998
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
82日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッチパネル 壁面ボックス 通信 スプライスカセット
シース色多色
動作温度範囲(℃)-40~+85
コア径(Φmm)0.9(Cable)
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,688
税込¥9,557
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
適合応用例:商用、住宅用
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC、TM3
電源電圧24 V
ケーブル長(m)100
出力電流(mA)0 → 20
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
最大動作温度(℃)70
出力タイプアナログ
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード