20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

1セット(1500個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400 材質ステンレス線SUS304
1セット(5本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)135 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


アローズモリブデン板(Mo)
エコ商品
上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚公差±10%
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時にMo,W,Nb,V による複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YFCrA-C-800 使用ガスCO2 20~25(L/min) 電流範囲(A)230~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個(50個)
899 税込989
4日以内出荷


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒
エコ商品
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒A-17 4.0Φ×20kg
溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。 棒径(Φmm)4 棒長(mm)450 JIS規格Z3211 E4319U AWS規格A5.1 E6019該当 タイプ一般構造物全姿勢溶接用 被覆系イルミナイト系 電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
1セット(5kg×4箱)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク ひら金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個 トラスコ品番225-7563 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 品番SM-12 長さL(mm)120
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート 鉄
エコ商品
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150 長さL(mm)500 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)