92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



G Series(G36) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷








構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種KTM、690 SMC B (2019-2019)、690 SMC B3 (2008-2018)
1個
12,980 税込14,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

G Series(G46-7-~) SMC CADデータあり
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

セイン圧力計のカバーです。圧力計を衝撃や汚れから保護します。
トラスコ品番828-0566 ブラック 材質(本体)ゴム 質量(g)17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)





ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ ねじの種類RRc シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC CADデータあり
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16C SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5800種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16B SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)