カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- メカニカル部品(18)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 事務用品(8)
- 救急・衛生(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業服(5)
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(18)
- NB(日本ベアリング)(11)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
- SMC(8)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- サンコーテクノ(3)
- MRT(3)
- SK11(3)
- Valumax International(3)
- 岡崎精工(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- TRUSCO(2)
- オオサキメディカル(2)
- Vesrah(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- EATON(イートン)(2)
- DLAB(2)
- イシザキ(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sms-10」の検索結果

チャッキバルブ SMS 10K
イシザキ¥219,800~税込¥241,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷ステンレス製 10K ストレート型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
コンビネーションレンチ
SK11¥559税込¥6151本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
金属探知センサーレベル
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金属探知センサーで壁裏の金属下地や、。 クロス裏の釘・ネジの頭を探知(金属は磁石で吸着できるもの)。壁厚15mmまで探知可能(裏面を壁にあてた状態で移動させながら探します)。スイッチボックスのケガキが楽にできる。目盛り付。見やすいブルーレベル。垂直・水平・金属探知仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質PMMA、PC、ABS、ネオジウム磁石寸法(mm)本体:51×25×95、梱包:W86×D28×H197質量(g)77、個装:92
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール無精度上級
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール両側シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール無精度上級
多連式マグネチックスターラー
DLAB¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。種別MAX約1100rpm 400mL×10アズワン品番3-7016-01
棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
ERECTA(エレクター)¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷から9日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から97日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール無精度上級
チップソー(板金用)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール両側シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール無精度上級
アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から13日以内出荷アルミシルバー枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。付属品L型取付金具材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)35
アルミ掲示板(発泡樹脂フォーム)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷押しピンを軽く刺せて抜けにくい発泡樹脂フォーム使用。学校、病院、老健施設などに最適な明るいカラーを設定。安全性の高いコーナーパーツ使用。板面素材に発泡樹脂フォームを採用。押しピンを軽い力で刺せると同時にピンの保持力もありますので、抜けにくい特性があります。材質枠:アルミ、掲示板:発泡樹脂フォーム
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール精度上級
メタル風スナップボタン
日本紐釦貿易¥449税込¥4941袋(10組)3日以内出荷から4日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とってもリアル。レザーやデニム生地に使うならコレ!対応生地厚:~約1.0/1.2mm主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など用途。対応生地厚:~約1.0/1.2mm。主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など材質ポリアセタール
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル1枚、床高:38~55mmに施工可能です。
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール精度上級
10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16
メタル風スナップボタン
日本紐釦貿易¥1,698税込¥1,8681袋(50組)3日以内出荷から4日以内出荷金属ホックのように見えるプラスチックスナップです。表面に本物の金属を巻いた、高級感と軽さを兼ね備えています。
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ナット (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869税込¥9561個6日以内出荷H10規格、ナット、ナットホルダーとセットで使用用途通常の接続用材質SUS304質量(g)68.9表面処理無しねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
es メッシュネブライザ用交換部品 メッシュネブライザ 交換用マスク スモール
eastsidemed¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷仕様交換用マスク スモールアズワン品番7-8147-13
ソリッドメタルソー
三洋工具¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
大洋ツール¥45,980~税込¥50,578~1枚翌々日出荷側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ
アズワン¥204,999税込¥225,4991個7日以内出荷から63日以内出荷T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。