カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)(11)
- サンコーテクノ(3)
- MRT(3)
- SK11(3)
- 岡崎精工(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- TRUSCO(2)
- Vesrah(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
- セキスイ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 旭・デュポン(1)
- ナンシン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- オンダ製作所(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sms-10」の検索結果

コンビネーションレンチ
SK11¥559税込¥6151本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
金属探知センサーレベル
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金属探知センサーで壁裏の金属下地や、。 クロス裏の釘・ネジの頭を探知(金属は磁石で吸着できるもの)。壁厚15mmまで探知可能(裏面を壁にあてた状態で移動させながら探します)。スイッチボックスのケガキが楽にできる。目盛り付。見やすいブルーレベル。垂直・水平・金属探知仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質PMMA、PC、ABS、ネオジウム磁石寸法(mm)本体:51×25×95、梱包:W86×D28×H197質量(g)77、個装:92
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール無精度上級
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール両側シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール無精度上級
棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
ERECTA(エレクター)¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷から9日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から97日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール無精度上級
チップソー(板金用)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール両側シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール無精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール精度上級
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル1枚、床高:38~55mmに施工可能です。
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール精度上級
10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ナット (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869税込¥9561個6日以内出荷H10規格、ナット、ナットホルダーとセットで使用用途通常の接続用材質SUS304質量(g)68.9表面処理無しねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
ソリッドメタルソー
三洋工具¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
大洋ツール¥45,980~税込¥50,578~1枚翌々日出荷側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS
MRT¥53,980~税込¥59,378~1枚翌々日出荷測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工材質K-10タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+1.0~0
アルミ掲示板(オープンフレーム型)シルバー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要) 四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替え出来ます。材質枠:アルミ押し出し材、コーナー:樹脂、本体:アルミ、スライドパーツ:樹脂適合サイズ(mm)ポスター:841×1189(A0サイズ)寸法(高さH×幅W)(mm)891×1239
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS
MRT¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
MSコネクタ
ネオフレックス¥999税込¥1,0991個8日以内出荷から21日以内出荷本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
タイベック 400D デュアル続服 25着入り
旭・デュポン¥39,980税込¥43,9781箱(25着)当日出荷から4日以内出荷正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)色前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。