40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト バルブ種類チャッキバルブ
1個
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

付属品耐熱パッド付属 仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

天井ファン(ファン1個)。カワムラ シンプルキャビ用(SMTC用)。ラックの天面に取付けますので、内機の邪魔になりません。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
2,420 税込2,662
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1ケース(2000個)
17,200 税込18,920
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMT-CAB85 超硬カッティングソーR SK11 動画あり
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
619 税込681
翌々日出荷

SMT-CAB77 超硬サンディングソーD SK11 動画あり
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
用途各種石材類の表面研磨、面取り。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
769 税込846
翌々日出荷

BROADCOMBroadcom 表面実装 1608 3 V
エコ商品
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 180 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.2mmレンズ色 = クリア 寸法(mm)1.6×0.8×0.2 レンズ色クリア レンズ形状長方形 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 順電圧(V)3 実装方法表面実装 パッケージ1608 (0603) ビュー角(°)130
1リール(4000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●ヒロセ電機H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタ. H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタは、取り付けると基板からの高さが3 mmになります。 このH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、電圧定在波比が1.3以下(DC、AC 1~3000 MHz)の高周波応答となっており、ケーブル側コネクタに圧着結線システムを採用して中心及び外側ともに安定した接続品質を実現しています。 外部導体圧着部分のシールド付きワイヤは、金属間で圧着されるため、熱変動時の安定性が確保されます。 これらのH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、誤挿入を防止するために追加のスクーププルーフ機構を備え、基板側コネクタの切り込みによって取り付け後に方向をチェックできるようになっています。 品番 ; 828-1897 828-1897 はキャップあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,637 税込1,801
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ホットドリンクにオススメな紙スリーブです。
仕様●材質:紙●※サイズ調整できる差込み式●※対象規格/SMT-280、400、520 アズワン品番68-1991-54
1ケース(2000枚)
17,200 税込18,920
6日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、5 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数5 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25 最大消費電力(W)2.49 (220V/50Hz) インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25 最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz) インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数16 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44 最大消費電力(W)11.73 (220V/50Hz) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/AUTO MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

24-Port Gigabit Easy Smart Switch、24 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数24 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44 最大消費電力(W)19.2 (220V/50Hz) インターフェース24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


イスカルチップ TCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ TCMT-SM
エコ商品
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番109-5901 材質IC907 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装LED数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

イスカルISOターン チップ TCMT-SM
エコ商品
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC830 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW アズワン品番65-7248-15
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
17日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

極数 4。行数 2。ピッチ 1.27mm。タイプ メス-オンボード。実装タイプ 表面実装。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。定格電流 1.5A。定格電圧 230 V。シリーズ Micro-MaTch。コンタクト材質 青銅。TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

極数 20。行数 2。ピッチ 2.54mm。タイプ メス-オンボード。実装タイプ 表面実装。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。定格電流 1.5A。定格電圧 230 V。シリーズ Micro-MaTch。コンタクト材質 青銅。TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
339,800 税込373,780
5日以内出荷


Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCB アズワン品番65-7240-18
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷


Omron CJ1W-ET は、100Base-TX 及び 10 Base-T、RJ45 ソケット x 1 を備え、TCP/IP 及び UDP/IP ソケットサービス、FTP、SMTP、FINE に対応する CJ シリーズ用のイーサネットユニットですUDP/IP または TCP/IP を使用して、ホストコンピュータ上のユーザアプリケーションまたは CX プログラマなどのサポートソフトウェアを使用して FINE メッセージ通信を
仕様●アクセサリタイプ:イーサネットユニット●併用可能製品:CJ シリーズ アズワン品番65-7276-76
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937 アズワン品番65-7686-01
1セット(2個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1
1個
209 税込230
5日以内出荷

PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5
1個
169 税込186
5日以内出荷

シリーズ = TFPT。温度係数のタイプ = リニアPTC。熱係数 = 0.41%/℃。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 75mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.85mm。高さ = 0.45mm。寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.45mm。0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 60V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●高さ: 0.95mm●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、Semtech RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.8V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●長さ: 2.9mm●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、Semtech RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷