カテゴリ
- 農業機械(38)
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 保管用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(8)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- SMC(6)
- エスコ(2)
- カツイチ(6)
- サンコー(三甲)(12)
- スーパーツール(3)
- タカチ電機工業(7)
- トスロン(4)
- ノダ(4)
- 井口機工製作所(2)
- 扶桑精機(4)
- 日機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn0013」の検索結果

ヘルメット SN-13XL
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷軽さと耐久性がグレードアップしたスタンダードモデル。本格スポーツタイプと同様の16のエアホールを風が通り抜け、不快な蒸れを軽減します。自転車用・SGマーク認証品。光を反射して知らせるリフレクターステッカーを装備!。取り外しカンタン、洗えるインナーパッド。頭部を衝撃から守るシェル&衝撃吸収ライナー頭囲(cm)(目安)59-61参考質量(g)325
ヘルメット SN-13M
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷軽さと耐久性がグレードアップしたスタンダードモデル。本格スポーツタイプと同様の16のエアホールを風が通り抜け、不快な蒸れを軽減します。自転車用・SGマーク認証品。光を反射して知らせるリフレクターステッカーを装備!。取り外しカンタン、洗えるインナーパッド。頭部を衝撃から守るシェル&衝撃吸収ライナー頭囲(cm)(目安)56-58参考質量(g)270
ヘルメット SN-13L
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷軽さと耐久性がグレードアップしたスタンダードモデル。本格スポーツタイプと同様の16のエアホールを風が通り抜け、不快な蒸れを軽減します。自転車用・SGマーク認証品。光を反射して知らせるリフレクターステッカーを装備!。取り外しカンタン、洗えるインナーパッド。頭部を衝撃から守るシェル&衝撃吸収ライナー頭囲(cm)(目安)57-59参考質量(g)295
SN-13 スプリットスナップ
カツイチ¥269税込¥2961枚(10個)8日以内出荷片側はリング、もう片側はスナップ状という両方の特性を併せ持つ接続アイテムです。接続部分をコンパクトにしつつ、従来にない様々な使い方が可能。 例えばジギングのアシストフックに装着すれば、プライヤー無しでフック交換可能なシステムに。また、リング側にシンカーを接続するとディープエギングやタコ釣りに有効なワンタッチで装着可能なオモリに。ロック部分のベンドは緩やかな為、ポッパー等の奥まったアイにも装着しやすいのが特徴です。用途釣り、針
ネイルファイルプロ
ツボサン¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷職人が一つ一つ丁寧に仕上げる手作りの一品。爪の形を美しく整え、滑らかに仕上げ、最後は磨きあげて自然なツヤを引き出します。非常にソフトな感覚で削る事ができます。押しても引いても両方で削れます。【2方向研磨】。材質がステンレス材の為、水洗いが可能で清潔に保てます。【水洗い可能】。整える、仕上げる、磨く、用途によってNaiL File(ネイルファイル)を選択下さい。用途爪磨き、ネイルケア、ネイルヤスリ、爪ヤスリ。ギター等の楽器を扱う方、微妙な手先の感覚が必要な方材質ステンレス材厚さ(mm)2質量(g)15.5タイプ単品横幅(mm)16縦幅(mm)60
SN-13 スプリットスナップ
カツイチ¥269税込¥2961枚(10個)8日以内出荷片側はリング、もう片側はスナップ状という両方の特性を併せ持つ接続アイテムです。接続部分をコンパクトにしつつ、従来にない様々な使い方が可能。 例えばジギングのアシストフックに装着すれば、プライヤー無しでフック交換可能なシステムに。また、リング側にシンカーを接続するとディープエギングやタコ釣りに有効なワンタッチで装着可能なオモリに。ロック部分のベンドは緩やかな為、ポッパー等の奥まったアイにも装着しやすいのが特徴です。用途釣り、針
SN-13 スプリットスナップ
カツイチ¥269税込¥2961枚(10個)8日以内出荷片側はリング、もう片側はスナップ状という両方の特性を併せ持つ接続アイテムです。接続部分をコンパクトにしつつ、従来にない様々な使い方が可能。 例えばジギングのアシストフックに装着すれば、プライヤー無しでフック交換可能なシステムに。また、リング側にシンカーを接続するとディープエギングやタコ釣りに有効なワンタッチで装着可能なオモリに。ロック部分のベンドは緩やかな為、ポッパー等の奥まったアイにも装着しやすいのが特徴です。用途釣り、針
ヘルメット SN-13XXL 62-64cm
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷軽さと耐久性がグレードアップしたスタンダードモデル。本格スポーツタイプと同様の16のエアホールを風が通り抜け、不快な蒸れを軽減します。取り外し簡単、洗えるインナーパッド丸い光を反射して知らせるリフレクターステッカーを装備。頭部から衝撃を守るシェル&衝撃吸収ライナー。※一度衝撃を受けたヘルメットは、衝撃エネルギーを吸収できない恐れがあります。また使用開始後3年を経過したものは、安全のために使用しないでください。通学用自転車ヘルメット。自転車用・SGマーク認証品用途表示と頭周のめやす (参考重量):62-64cm(355g)
ヘルメット SN-13XL 59-61cm ホワイト
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スタンダードなインモールドヘルメット。安全性はもちろん、「軽さ」と「涼しさ」を追求した「軽涼ヘルメット」。自転車用SG基準適合品用途サイズ:XL。59-61cm。ホワイト色ホワイト寸法(cm)59-61
ヘルメット SN-13L 57-59cm ホワイト
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スタンダードなインモールドヘルメット。安全性はもちろん、「軽さ」と「涼しさ」を追求した「軽涼ヘルメット」。自転車用SG基準適合品用途サイズ:L。57-59cm。ホワイト色ホワイト寸法(cm)57-59
ヘルメット SN-13M 56-58cm ホワイト
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スタンダードなインモールドヘルメット。安全性はもちろん、「軽さ」と「涼しさ」を追求した「軽涼ヘルメット」。自転車用SG基準適合用途サイズ:M。56-58cm。ホワイト色ホワイト寸法(cm)56-58
ヘルメット SN-13L 57-59cm ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スタンダードなインモールドヘルメット。安全性はもちろん、「軽さ」と「涼しさ」を追求した「軽涼ヘルメット」。自転車用SG基準適合品用途サイズ:L。57-59cm。ブラック色ブラック寸法(cm)57-59
ヘルメット SN-13XL 59-61cm ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スタンダードなインモールドヘルメット。安全性はもちろん、「軽さ」と「涼しさ」を追求した「軽涼ヘルメット」。自転車用SG基準適合品用途サイズ:XL。59-61cm。ブラック色ブラック寸法(cm)59-61
ヘルメット SN-13M 56-58cm ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スタンダードなインモールドヘルメット。安全性はもちろん、「軽さ」と「涼しさ」を追求した「軽涼ヘルメット」。自転車用SG基準適合品用途サイズ:M。56-58cm。ブラック色ブラック寸法(cm)56-58
SNコンテナーC#13KS
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーB#19KS、SNコンテナーC#18KS、SNコンテナーC#19KS、SNコンテナーC#29FS、SNコンテナーC#24KS材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)13.5有効内寸(mm)526×315×70外寸(mm)587×368×91内寸(mm)544×331×81機構両短辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)43適合カード差し73型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29 FS外寸(幅×奥行×高さ)(mm)587×368×91有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)526×315×70
SNコンテナー B#13
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)351×268×149底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.74(790)ネスティング高さ(mm)60スタッキング可フタの有無なし
SNコンテナー N#13 水抜孔有
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)298×208×193外寸(mm)365×275×210内寸(mm)315×225×203底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)ネスティング高さ(mm)105適合カード差し80型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#44 水抜孔有
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
SNコンテナー N#13 水抜孔有 Aグレー/ブルー
サンコー(三甲)¥6,108税込¥6,7191個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 12分割モジュール仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×210●有効内寸(mm):298×208×193●内容量(L):13.5●圧縮荷重:12.74kN(1300kgf)アズワン品番67-7225-67
オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5362セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥489税込¥5381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
トスロン密閉容器 丸形
トスロン(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.0mm 1列 SM13B-SRSS-TB-(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数13シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
トスロンキャリー(ハンドル付き)
トスロン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。 積載面が低く、低重心の設計です。 トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。 ハンドル付きで操作が容易に行えます。 積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。材質積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装寸法(mm)300×300×700ハンドル高さ(mm)620キャスター径(Φmm)50アズワン品番4-1032-01