カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn206」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    6,998税込7,698特価
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • エンブレムステッカーラージ スヌーピー ポーズ 明邦

    エンブレムステッカーラージ スヌーピー ポーズ

    明邦
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    大人気のスヌーピーエンブレムステッカーからラージサイズが登場!
    用途メタリックな質感がおしゃれで可愛い立体感のあるステッカーです。車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめます。色々なポーズのスヌーピーとウッドストックが入っていて、お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。材質本体:PET・ポリウレタンタイプステッカー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×1×137個装OPP袋
  • コンバーター キャタリスト (FF) MAZDA(マツダ)

    コンバーター キャタリスト (FF)

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • 深溝玉軸受 SSNLL/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 SSNLL/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越)

    GS MILL ロングネック 2枚刃

    NACHI(不二越)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型の微細加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • サクションストレーナ MSNタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSNタイプ

    増田製作所
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス星型金網タイプ。
  • ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
    高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし
  • 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    78,980税込86,878
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(396件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • ディスクパット DJ(ドライブジョイ)

    ディスクパット

    DJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483特価
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格M4X16WSWナ+ミ部品名称スクリユ図解NoAC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、BC263SN エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC20B リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.14、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.7、JC264DX リコイルスタータ部品_No.13、BC234SLエンジン リコイルスタータ部品スクリユ_No.13、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AC266S リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC204S エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.14、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.13など
  • プロ用標準工具セット スーパーツール

    プロ用標準工具セット

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1セット(48点組)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
    トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4
  • プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,898税込8,688
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    規格810LI/O75.5部品名称スロツトルワイヤ図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
  • K4パッド 曙ブレーキ工業

    K4パッド

    曙ブレーキ工業
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD。・たくさんの荷物を積む方へ。・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ。・車重が重い車両をお持ちの方へ。どんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
  • ハンドルAマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルAマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    規格16/ヒダリT1.6, ヒダリ図解NoJC261DX-1(Y14) 本体部品_No.28、LBC233UT-1 本体部品_No.22、BC234SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、BC233MN 本体部品_No.22、LBC234M-DX 本体部品_No.23、JC203DX 本体部品_No.18、TC206 本体部品_No.18、BC263SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、NBC205 本体部品_No.18、BCL20S 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、LBC233UT 本体部品_No.22、BC203SN 本体部品_No.18、BC263RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、BC234MN 本体部品_No.22、BC303RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、LBC26UT 本体部品_No.21、JC234DX 本体部品_No.31、BC233SN 本体部品_No.19、BK206 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、BC264SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、JC233DX 本体部品_No.31、LBC233M-DX 本体部品_No.30
  • ハンドルBマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルBマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格16/ミギT1.6アナナシ図解NoNBC205 本体部品_No.19、LBC233M-DX 本体部品_No.31、LBC233UT 本体部品_No.23、BC203SN 本体部品_No.19、BC303RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、LBC26UT 本体部品_No.22、JC203DX 本体部品_No.19、JC234DX 本体部品_No.32、BC263RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.29、JC233DX 本体部品_No.32、BC234SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BCL20S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、LBC233UT-1 本体部品_No.23、TC206 本体部品_No.19、LBC234M-DX 本体部品_No.24、BC264SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BK206 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、BC234MN 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.20、BC233MN 本体部品_No.23、BC263SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BK20 本体部品_No.23、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ピストン_No.21、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストン_No.23、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 ピストン_No.21、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.23、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.26、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23
  • トリガレバークミタテ(16) BIGM(丸山製作所)

    トリガレバークミタテ(16)

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    規格ラベルツキ16/スイツチナシ、22フクム部品名称トリガレバークミタテ(16)図解NoBC234MN 本体部品_No.24、BC234 本体部品_No.21、KC26MX1 本体部品_No.20、BC234M 本体部品_No.21、LBC233UT-1 本体部品_No.24、BC264SN 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.21、BC234SN 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.21、BK206 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.20、BC264M 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.22、BC234S 本体部品_No.21、TC206 本体部品_No.20、BC204S 本体部品_No.20
  • シリンダ BIGM(丸山製作所)

    シリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シリンダ_No.2、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 シリンダ_No.2、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BK20 付属品部品_No.2、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 シリンダ_No.2、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2
  • ロータ BIGM(丸山製作所)

    ロータ

    BIGM(丸山製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    規格AD89-41-1000, 2020年3月~6月図解NoAC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 ロータ_No.46A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.46A、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.48、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.46A、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ロータ_No.41A、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44A、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46A、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48A、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48A、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.48A、BC234SLエンジン クランクケースなど
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    規格7X1481LSP-18図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケツト図解NoTC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC234SN クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.13、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.13、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.13、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 ガスケット_No.13、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.13、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.13、BC234MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品ガスケット_No.13、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.13など
  • アンダーカバー BIGM(丸山製作所)

    アンダーカバー

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    備考2016.10.-部品名称アンダーカバー図解NoBC234SN クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.14、GKP2520E クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.50、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.14、MLP252E クランクケース,シリンダ部品 アンダーカバー_No.11、BK20 本体部品_No.11、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 アンダーカバー_No.11、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58A、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11など
  • 小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ azbil(旧:山武)

    小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ

    azbil(旧:山武)
    249,800税込274,780
    1個
    40日以内出荷から61日以内出荷
    ●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。 ●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。 ●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。 ●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。
    用途●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適 ●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。 ●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。 ●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。