1丁
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番813-4711
寸法(mm)287×74×100
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)120
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。
材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ
規格(構造規格)d2G4
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
関連資料(0.04MB)
適用機種:MSN
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。
作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。
※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
最大使用荷重(kg)140
仕様組立式
材質アルミ合金
キャスターストッパー付
材質(キャスター)ゴム
パイプ径(Φmm)50
キャスター径(Φmm)130
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50
天板寸法・幅(mm)2300
天板寸法・奥行(mm)503
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌日出荷
材質ポリアセタール(POM)
色白
使用温度範囲(℃)-50~+95
難燃性UL94HB
アズワン品番64-8682-28
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:70mm●深さ:36mm●全高:71.5mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4835
アズワン品番65-7976-03
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:65mm●深さ:32mm●全高:65.8mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4832
アズワン品番65-7989-44
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-19
1個
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。
従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。
取り外すと再利用ができます。
デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン
使用温度範囲(℃)-50~95
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)
使用流体空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)対応
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~70
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。
付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式K2
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式A2
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SK2
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SA2
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8034
アズワン品番65-8038-79
1袋(100個)
¥8,534
税込¥9,387
7日以内出荷
仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:813-3189
アズワン品番65-8038-47
1袋(500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。
取付【オプション】なし
ケーブル長(m)5
刻印なし
ケーブル右出し
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ニップル
表面処理パーカー処理
接続ねじ種類R
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)1
材質アルミ合金
トラスコ品番542-6448
質量(kg)20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
仕様プラスビス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プラスビス
RoHS指令(10物質対応)対応
32枚のカードを収納!ジャバラ開きで中身が見やすいスヌーピーのカードケース。ジャバラ開きで中身が一目瞭然。お札も小銭も入るからお財布としても使える。カード入れ×32、オープンポケット×3、ファスナーポケット×1
用途カードの収納に、お財布としても。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 カードケース ウォレット コインケース 型押し 蛇腹 じゃばら開き 収納力
材質本体:牛革 / 内生地:ポリエステル
本体寸法(cm)縦10.5×横14×マチ3
規格SNP-2
部品名称ホースクランプ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.48MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.56MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.44MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.41MB) 展開図35(1.39MB)
図解NoMSB1110LI ポンプ分解部品_No.34、GS051B 本体部品 ホースクランプ_No.56、MSB1500CA 本体部品_No.20、MSB1110LI 本体部品_No.24、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.24、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.16、GS150B 本体部品 ホースクランプ_No.30A、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.36、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.34、GKS10B GKS10B部品_No.ホースクランプ、MSB151-A 本体部品_No.16、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.30、GKS100B 本体部品_No.30、MSB110(レタス)部品_No.16、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.16、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.36、GS051B 本体部品 ホースクランプ_No.14、MSB111-A 本体部品_No.16、GS150B 本体部品 ホースクランプ_No.3、JS10B 本体部品_No.30、GSB100LI 本体部品 ホースクランプ_No.28、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.34、LSB100LI-JA 本体部品_No.26、MSB110S(レタス) 本体部品_No.16、MSB110 MSB110部品_No.16、MSB110LI 本体部品_No.26、MJS-15B MJS-15B部品_No.16、GS032BA 本体部品 ホースクランプ_No.25A、MSB1100LI 本体部品_No.19、MSB150 部品_No.16、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.24、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.34、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.26、MSB100LI 本体部品_No.26、MSB100LI-L 本体部品_No.26、MSB1510LI 本体部品_No.24、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.16、GKS100K 本体部品_No.25、MSB150S 部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.16
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
関連キーワード