カテゴリ

  • 作業服(43)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • トラック純正部品(20)
  • 建築金物(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snz」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状なべ
プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形NTN(エヌティーエヌ)
20,574税込22,631
1個
3日以内出荷
タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)05
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
SNZファインフィルター架台 住化農業資材SNZファインフィルター架台住化農業資材
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
用途SNZファインフィルター用の架台。
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズWieland
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
SNZサイクロンセパレーター 50A 住化農業資材SNZサイクロンセパレーター 50A住化農業資材
72,980税込80,278
1台
11日以内出荷
螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A 住化農業資材SNZイオン交換式除鉄フィルター25A住化農業資材
1,398,000税込1,537,800
1台
11日以内出荷
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
長穂 タカショー長穂タカショー
54,980税込60,478
1束
翌々日出荷
自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
材質天然素材寸法(mm)L約1800×2000質量(kg)18
黒穂 タカショー黒穂タカショー
69,980税込76,978
1束
翌々日出荷
自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
材質天然素材
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)9.2送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質(レンズ)ポリカーボネート規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)指定防護係数11
軽量作業台(KK/耐荷重350kg/スチール天板/全面引出し付/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KK/耐荷重350kg/スチール天板/全面引出し付/H740/固定式)サカエ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
間口方向全面が有効活用できる便利な全面引出し付作業台です。長尺物等の様々な製品の収納に最適です。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)
8,298税込9,128
1パック(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,549税込1,704
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質TW270頭部形状なべ穴の形状十字穴
クロスZIPスクリーン用オプションパーツ 安定脚1セット(2個入) 林製作所クロスZIPスクリーン用オプションパーツ 安定脚1セット(2個入)林製作所
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)0.47ホワイト幅(cm)35高さ(cm)7.5奥行き(cm)5
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイト BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイトBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの4色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ホワイト
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ライトブロンズ
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラック BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラックBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの6色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ブラック
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ライトブロンズ
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウン BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウンBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ダークブラウン
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1袋(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 ・ステンレス製。 ・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 ・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイト BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイトBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの4色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ホワイト
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラック BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラックBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの6色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ブラック
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウン BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウンBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ダークブラウン
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
PP50シリーズの「AmeComi Dogs(アメコミドッグス)」シリーズアメコミ風のポップでキュートな犬柄をプリントしたデザイン本製品はシュナウザー(SNZ)がモチーフストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンを使用しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立ストラップエンドには本体に合わせて本革を採用金属パーツ類はアンティック仕上げで雰囲気にベストマッチブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工
材質【ストラップエンド】本革全長(mm)820~1450SNZ(シュナウザー柄)金具仕上アンティック仕上げシリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン生地プリント生地本体幅(mm)50
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1袋(50個)
4日以内出荷
スペース、微細、締めつけ穴破損防止M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用 高速電機(富士製砥)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用高速電機(富士製砥)
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイストイヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類)ホームテイスト
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
1匹ずつこだわった愛らしいデザインのイヌカオマット!!
用途事務所・休憩室などのチェアパッド・チェア用マット・マットに。本体質量(kg)0.3
DL1500形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12095トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否調光範囲約5~100%
制御箱 KITO(キトー)制御箱KITO(キトー)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1袋(50個)
6日以内出荷
・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 ・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 ・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50