3,461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八角形・四角形・丸駒チップ対応の多用途フェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超多刃仕様のフェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八角形・四角形チップ用です。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重切削用フェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

45°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重切削用フェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169,800 税込186,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
危険物の類別非危険物
1セット
9,398 税込10,338
5日以内出荷

パッドホルダー961にセットできるスポンジです。 傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。 トラスコ品番336-1945 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

ひと目で分かる分別シール付です。 U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。 裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。 スペースが有効活用できます。 オフィスの美観を損ないません。
耐荷重(kg)約2 仕様マグネット着脱式 ホワイト エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245 エコマーク認定番号17 112 120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業 全長(mm)1135 爪数4本 先端幅(mm)230 爪長さ(mm)330 質量(kg)1.5 トラスコ品番177-6509 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

プロ仕様、ハイグレードタイプです。便利な内側、外側ポケット、ショルダーベルト付きです。大容量で便利です。高品質ポリエステル素材を使用しているので、耐久性抜群です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×240×260 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
1箱(50本)ほか
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5 材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)。不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法
材質セルロース、ポリエステル 寸法(mm)450×300/枚 危険物の類別非危険物
1個(70枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

SUNLUCKY(サンラッキー)フロッカーセット
氷上で行うカーリングを屋内で手軽に楽しめるよう開発されたフロアカーリングの決定版。ローラー付のストーンのため平坦な場所であれば専用コートなしでプレーができます。日本フロアカーリング協会公認。
サイズ(cm)梱包:52×45×28 質量(kg)約17 セット内容ターゲットストーン×1(グリーン)、フロッカーストーン×6(レッド×3、イエロー×3、収納バック×1、メジャー×1、ルール付。
1セット
139,000 税込152,900
8日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

「きてら文具シリーズ」 大人気の文具メーカーコラボシリーズ、レターセットやダイカットレター・フレークシールを揃えました。自由な発想でお楽しみください!。和紙のフレークシール。袋にはヘッダーが付いているのでフックに引っかけて楽しめます。はがしやすいスリットタイプ
材質美濃和紙 寸法(mm)75×80
1個
380 税込418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUNLUCKY(サンラッキー)ターゲットストーン
底面、ローラー4個付
サイズ(cm)Φ23、×厚み7.3 質量(kg)2.3 材質木製集合材 グリーン
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

用途ドライバーセット 仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 商品構成セット品 ビット全長(mm)25
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUNLUCKY(サンラッキー)フロッカーストーン
底面、ローラー3個付
サイズ(cm)Φ23、×厚み7.3 質量(kg)2.3 材質木製集合材
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷

1式(20枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルアクション使用(ポンプを押した時、引いた時いずれも空気を入れることができます)
材質ポリスチレン イエロー 全長(cm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
材質SUS304 オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ソフトモーションタイプ左側用 グレー 寸法(mm)232×11×25.5 材質ABS
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

適合ソフトモーションタイプ右側用 グレー 寸法(mm)248×11×25.5 材質ABS
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

キャップ式はめこみタイプで引きずってもはずれにくい。ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に
材質合成ゴム(フッ素樹脂加工) タイプキャップ式
1パック(4個)
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10枚)
7,498 税込8,248
翌々日出荷

バイク用ヘルメット。オープンフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応) サイズ57~61cm 付属品サイズ調整スポンジ 材質ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ソフトフィックス
柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
材質熱可塑性ポリウレタン タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード標準 特性柔軟性
1袋(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

KKL-SOFT リモートワーク用 ふんわりキレイスマホレンズ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
ふんわりキレイ描写でオンライン飲み会や、リモートワークに活躍。お肌をやわらかく見せ明るい印象を与えます。難しい取り付けの必要はなく、ただクリップするだけ。パソコン、タブレット、スマホで使えます。自撮りだけじゃない。花やイルミネーションの撮影でも活躍。
材質レンズ枠(アルミ)、クリップ(ABS樹脂) 質量(g)レンズ(4)、クリップ(11) 寸法(Φ×高さH)(mm)レンズ外寸:30×8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:42×61×33
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える
材質本体:ポリプロピレン製 グレージュ塗装 足サイズ21.5cm 本体高さ(mm)245
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷