用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能片頭
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質鉄
関連資料商品情報(0.35MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気
取扱説明書取扱説明書(0.82MB)
YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。
2個入りです。
※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。
また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス
適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等
セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式
質量(g)330(1個あたり)
耐荷重(kg)8
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。
スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。
「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。
とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。
セット内容中紙5枚・扉紙
枚数中紙5枚・扉紙
背幅(mm)13
最大収納枚数(枚)25
材質(表紙)R-PP
中紙ノ-G806S-5
色(表紙)黒
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂
外形寸法(mm)70×70×450
材質(キャップ)ポリエチレン樹脂
関連資料(0.66MB)
材質(表示部)ABS系樹脂
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。
取付方式裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
質量(g)約100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
タイプスタビライザー
高さ調整範囲(mm)±6
許容傾斜角度(°)±3°
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル精度(mm/回転)0.3
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタビライザー
高さ調整範囲(mm)±6
許容傾斜角度(°)±3°
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル精度(mm/回転)0.24
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-0131。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。サウンドライズは都会的なスタイルとパフォーマンスの精神を融合させ、アクティブなライフスタイルコレクションを新しいデザイン言語で刷新しました。エッジの効いた繊細な八角形のフレーム、スタイリッシュなサイドのディテール、優れたレンズが最大限の快適さ、完璧な眼の保護、シャープな視界を提供する、アクティブな人々のための究極のカジュアルサングラスです。
高さ(mm)46
質量(g)27.2
レンズ幅(mm)61.5
スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
屋外でも使用できます。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2
材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129
定格入力(W)200
使用場所屋内、軒下(※2)
防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)
一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)
二次インピーダンス(Ω)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22
使用場所屋内、軒下(※1)
構成部品スピーカー取付金具×2
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
本金具は屋内用です。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22
構成部品スピーカー取付金具×2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
突入電流(A)最大117
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
トラスコ品番819-0884
ホース長さ(m)15
1本
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
適合寸法(mm)13-19
1袋
¥489
税込¥538
翌々日出荷
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
トラスコ品番835-9146
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
部品名称Yジパツキン
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB)
図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
1セット(5個)
¥416
税込¥458
7日以内出荷
パルストーン DC24V、最大100DB
型番2700137
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
関連キーワード